Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon Rahmenleinwand Expert PureWhite 400 x 225 cm


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Celexon Expert PureWhite Projektionsleinwand 4,59 m (180.7") 16:9
Celexon Expert PureWhite Projektionsleinwand 4,59 m (180.7") 16:9
Celexon Expert PureWhite Projektionsleinwand 4,59 m (180.7") 16:9
Artikel-Nr.:
     C6861-1091611
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1091611
EAN/GTIN:
     4260094733390
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände

Expert PureWhite


Denken Sie auch, eine rahmenlose Rahmenleinwand sei ein Widerspruch in sich? Dann lernen Sie celexon´s neue Expert PureWhite kennen!

Erleben Sie Ihre Bilder in maximaler Größe ohne störende Rahmenteile. Die celexon Rahmenleinwand Expert PureWhite fügt sich nahezu unsichtbar in Ihre Räumlichkeiten ein. Das von vorn über den Rahmen gespannte Leinwandtuch erlaubt Ihnen eine Projektion bis an den äußersten Rand; somit erhalten Sie eine Bildgröße, die nahezu den kompletten Maßen der Leinwand entspricht. Aufgrund der flachen Bauweise steht die Expert PureWhite nur 27 mm von Ihrer Wand ab.
Natürlich verwenden wir dafür die gleichen Tücher, wie bekannt aus unseren anderen Expert-Serien. Diese gehören zu den kompetentesten, in Europa produzierten Projektionsoberflächen.

Kurzinformationen:

  • Tuch: PVC matt-weiß, Typ D mit 1,1 Gain bei 165° Betrachtungswinkel
  • Sichtbare Nutzfläche: 400x225cm
  • fein strukturierte Oberfläche für hochauflösende 4K-Inhalte
  • Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102-1:1998-05
  • dauerhaft perfekt gespanntes Tuch durch rückseitige Befestigung mittels Klettstreifen
  • steifer Aluminium-Rahmen mit 95 x 21mm (BxT)
  • Rahmen für den Betrachter nicht sichtbar
  • sehr flaches Design 27 mm (inkl. Wandhalterung)
  • einfache Montage des Rahmens



Ob in Museen, Konferenzräumen, Schulungszentren oder zu Hause; die celexon Rahmenleinwand Expert PureWhite überzeugt durch ihre hervorragende Verarbeitung und der unauffälligen Optik.  Rückseitige Spannbänder garantieren eine dauerhaft perfekte Planlage, die matt-weiße Projektionsfläche schafft mit 1.1 Gain auch unter Restlicht-Bedingungen klare Bilder und reflektiert diese homogen über den gesamten Betrachtungswinkel von bis zu 165°. Die fein strukturierte Oberfläche stellt natürlich auch HighDefinition-Inhalte weit über 4K Auflösung hervorragend dar. Im Lieferumfang befindet sich neben der Leinwand eine einfache Montageanleitung sowie sämtliches Montagematerial zur Befestigung an Betonwänden oder Mauerwerk

Weitere Informationen:
Laenge in mm:
250
Breite in mm:
25,3
Hoehe in mm:
14
Gewicht in Gramm:
22,11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 611,79*
  
Preis gilt ab 500 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 693,77*
€ 825,59
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 667,59*
€ 794,43
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 651,43*
€ 775,20
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 637,91*
€ 759,11
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 611,79*
€ 728,03
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.