Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon Professional Funktrigger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Celexon 1090853 Projektor-Zubehör
Celexon 1090853 Projektor-Zubehör
Artikel-Nr.:
     C6861-1090853
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1090853
EAN/GTIN:
     4260094734922


Mit dem celexon Professional Funksystemen kontrollieren Sie Ihre Motor-Leinwand oder Deckenlift ohne Sende- oder Empfangsstörungen sogar durch Mauerwerk.

Lästige Überschneidungen mit z.B. vorhandenen IR-Geräten gehören der Vergangenheit an.
Weiterhin entfällt bei Funk-Systemen die nötige Sichtverbindung zwischen Sender und Empfänger, somit eignet sich das System besonders zur versteckten Installation z.B. für Deckeneinbauleinwände.

Der Funktrigger von celexon bietet die optimale Möglichkeit jeden Projektor zuverlässig triggertauglich zu machen! Entgegen Kabellösungen muss kein Trigger-out am Projektor vorhanden sein, einfach den Funktrigger an den Kaltgeräte-Stromanschluss des Projektors anschließen und Ihr Beamer kann Ihre Leinwand steuern - ganz ohne lästiges Kabelverlegen! So kann Ihre Leinwand selbstständig ausfahren, wenn Sie Ihren Projektor einschalten und fährt automatisch wieder ein sobald der Projektor ausgeschaltet wird.

Um den Funktrigger nutzen zu können benötigen Sie zusätzlich einen 'celexon Professional Funkempfänger' bzw. ein vorhandenes 'celexon Professional Funkset'. Der Trigger kann an jeden Professional Funkempfänger celexon´s angelernt werden.
Die Sendeleistung kann am Trigger stufenlos eingestellt und so an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.

Der Funktrigger kann auch parallel zu einer Fernbedienung genutzt werden, so bleibt die Leinwand manuell steuerbar wenn neben Ihrem eigenem Projektor auch weitere Geräte mit der Leinwand genutzt werden sollen.

Im Lieferumfang befindet sich ein Funktrigger sowie eine ausführliche Installations- und Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Laenge in mm:
14,4
Breite in mm:
9
Hoehe in mm:
7,6
Gewicht in Gramm:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,2166*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,9966*
€ 139,226
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,1166*
€ 135,7988
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,0166*
€ 126,1598
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,6166*
€ 117,3538
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,2166*
€ 106,1678
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.