Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon Leinwand Motor Professional Plus 200 x 113 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Celexon 1090771 Projektionsleinwand 16:9
Celexon 1090771 Projektionsleinwand 16:9
Celexon 1090771 Projektionsleinwand 16:9
Celexon 1090771 Projektionsleinwand 16:9
Celexon 1090771 Projektionsleinwand 16:9
Artikel-Nr.:
     C6861-1090771
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1090771
EAN/GTIN:
     4260094733673
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände

celexon Leinwand Motor Professional Plus 200 x 113 cm

Mit den neuen Motor- & Rollo-Leinwänden erweitert celexon nun die beliebte Professional Plus Serie! Diese Serie vereint Qualität und Preispunkt, in einem in diesem Produktsegment nie dagewesenem Maße!

Die Leinwand ist für den Einsatz in Konferenz- und Tagungsräumen als auch für den ambitionierten Heimkinoanwender bestens geeignet. In 4 aktuellen Formaten bis 300cm Breite bietet die Serie eine breite Auswahl für alle aktuellen Projektionen!

Das schlichte, klare Design des Gehäuses im Einklang mit der geschlossene Optik im eingefahrenen Zustand machen die Leinwand aus jedem Winkel zu einem Blickfang! Das bewährte Projektions-Tuch der Pro-Serie und der langlebige, laufruhige Motor runden die Serie perfekt ab.

Kurzinformation:
- 200 x 113 cm sichtbare Nutzfläche
- zzgl. 4 cm schwarzer Rand, links, rechts und unten
- 45 cm schwarzer Vorlauf
- Abmessungen des Tubus in cm (B x H x T): 218 x 8 x 7 cm
- Gewicht: 10 kg
- pulverbeschichteter, weißer, viereckiger Tubus
- zur Wand- und Deckenmontage geeignet
- schwarze, lichtundurchlässige Rückseite
- sehr gute Planlage durch ein dickes und schweres Leinwandtuch
- Leistung: 40 Watt ; Spannung: 230 Volt ; Frequenz: 50 Hz
- Stromanschluß von vorne betrachtet links
- Wandsteuerungsbox und Infrarotfernbedienung im Lieferumfang enthalten
- optimal für Heimkino und Präsentationen mit 1,2 Gain
- Beschwerungsstange schließt bündig mit dem Gehäuse ab
- edles, geschlossenes Gehäusedesign

Das 3-schichtige Projektionstuch mit einem Gain-Faktor von 1,2 und seiner stabilisierenden Gewebeschicht in der Mitte, einer schwarzen Rückenbeschichtung und der matt-weißen Frontbeschichtung liefert hervorragende rojektionsergebnisse unter den meisten Umgebungsbedingungen!

Die Leinwand verfügt über eine schwarze Maskierung. Damit ist eine optimale Bildeingrenzung und erhöhter Kontrast Ihrer Projektion gegeben. Die schwarze Rückseite verhindert Licht Ein- oder Austritt. 

Der Lieferumfang umfasst die Leinwand (inkl. Montagekappen für Wand- oder Deckenmontage), eine Wandaufputz-Steuerbox inkl. IR-Fernbedienung mit Batterie, sowie eine Montage- und Betriebsanleitung. Optional ist ein Funk-Steuersystem oder Trigger-System erhältlich.

Bitte beachten Sie:
Das Kabel muss ggf. an die bauseitige Situation angepasst werden, die Länge des Kabels beträgt standardmäßig ~3m. Ggf. muss die Steuerbox (inkl. IR-Empfänger) demontiert werden um das Kabel an eigene, vorhandene - oder optional erhältliche Steuersysteme anschließen zu können!

Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 259,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,07*
€ 370,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,37*
€ 365,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,95*
€ 335,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,21*
€ 327,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,59*
€ 308,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.