Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon Tuch für Faltrahmen Mobil Expert - 203 x 152 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Celexon Leinwände Projektionsleinwand 4:3
Celexon Leinwände Projektionsleinwand 4:3
Artikel-Nr.:
     C6861-1090391
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1090391
EAN/GTIN:
     4260094732461
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände

Kurzinformation:

- hochwertiges Projektionstuch
- mattweiß, umlaufend schwarzer Rand
- umlaufend Druckknöpfe
- NUR für Frontprojektion nutzbar
- passend für die celexon Faltrahmenleinwand 203x152cm

Weitere Informationen:
Laenge in mm:
80
Breite in mm:
25
Hoehe in mm:
8
Gewicht in Gramm:
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,13*
€ 178,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,59*
€ 169,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,13*
€ 160,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,39*
€ 150,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,95*
€ 137,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.