Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon Leinwand Ultramobil Plus Professional 200 x 200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Celexon 1090363 Projektionsleinwand 1:1
Celexon 1090363 Projektionsleinwand 1:1
Celexon 1090363 Projektionsleinwand 1:1
Celexon 1090363 Projektionsleinwand 1:1
Celexon 1090363 Projektionsleinwand 1:1
Artikel-Nr.:
     7TNPZ-1090363
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1090363
EAN/GTIN:
     4260094732140
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände

Mit der celexon Ultramobile Plus Professional erwerben Sie eine Leinwand mit hohem Mobilitätsfaktor!

Die formschöne Leinwand im Aluminiumkoffer überzeugt durch blitzschnellen Aufbau mit 2 Handgriffen, ein sehr hochwertiges Tuch für beste Planlage und herausragende Bildwiedergabe, das integrierte Scherengelenk mit Gasdruckfedersystem für Stabilität und lange Lebensdauer. Keine weitere Montage notwendig, einfach aufklappen und hochziehen!

Kurzinformationen:

- 194 x 194 cm sichtbare Fläche
- 3 cm schwarzer Rand links, rechts und oben
- 33 cm schwarzer Vorlauf unten
- Gewicht: nur 14 kg !
- Gehäusemaße: 215 x 10 x 12 cm (BxHxT)
- optimal für Präsentationen und Heimkino mit 1,2 Gain
- schwarze, lichtundurchlässige Rückseite
- Scherengelenksystem mit Gasdruckfeder
- Aluminiumkoffer für sicheren Transport
- blitzschneller Auf- und Abbau mit 2 Handgriffen


Die celexon Ultramobile Plus Professional verfügt über ein starkes 3 Schicht PVC-Tuch mit Gewebekern für eine perfekte Planlage und beste Projektionsergebnisse mit allen aktuellen Projektionssystemen.
Schwarze Ränder geben der Projektion eine kontrastverstärkende Bildeingrenzung, die schwarze Rückseite verhindert 100% einer Lichteinstrahlung von hinten und ermöglichen eine perfekte Reflektion des aufprojezierten Bildes.

Die Leinwand besitzt 2 hochwertige Gasdruckfedern und ein integriertes, stabiles Scherengelenksystem. Das Leinwand-Tuch wird hier durch 2 Aufnahmepunkte an der oberen Haltestange fixiert und sichert somit eine lange Lebensdauer und Funktionalität im Hinblick auf perfekten Halt und hervorragende Planlage!

Der sehr schlanke und leichte Aluminiumkoffer mit 2 Verschlüssen schützt die Leinwand während des Transportes, kann mit dem Tragegriff einfach transportiert werden und erlaubt einen schnellen Aufbau wo immer die Leinwand gerade gebraucht wird.
Zwei ausklappbare Füße an der Unterseite sichern einen stabilen Stand.

Weitere Informationen:
Laenge in mm:
224
Breite in mm:
16
Hoehe in mm:
18
Gewicht in Gramm:
14,9
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7TNPZ
122
pro Stück
Frei Haus
ab € 204,26*
€ 244,50*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 12,60*
ab € 258,6332*
€ 301,6432*
4 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 298,65*
€ 347,84*
5 Tage
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 296,28*
€ 347,84*
3 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 299,86*
€ 348,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7TNPZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,50*
€ 290,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,90*
€ 284,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,23*
€ 264,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,62*
€ 256,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,26*
€ 243,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7TNPZ
Versand: Lager 7TNPZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7TNPZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.