Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon Leinwand Ultramobil Plus Professional 160 x 160 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Celexon 1090361 Projektionsleinwand 1:1
Celexon 1090361 Projektionsleinwand 1:1
Celexon 1090361 Projektionsleinwand 1:1
Celexon 1090361 Projektionsleinwand 1:1
Celexon 1090361 Projektionsleinwand 1:1
Artikel-Nr.:
     C6861-1090361
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1090361
EAN/GTIN:
     4260094732126
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände

Mit der celexon Ultramobile Plus Professional erwerben Sie eine Leinwand mit hohem Mobilitätsfaktor!

Die formschöne Leinwand im Aluminiumkoffer überzeugt durch blitzschnellen Aufbau mit 2 Handgriffen, ein sehr hochwertiges Tuch für beste Planlage und herausragende Bildwiedergabe, das integrierte Scherengelenk mit Gasdruckfedersystem für Stabilität und lange Lebensdauer. Keine weitere Montage notwendig, einfach aufklappen und hochziehen!

Kurzinformationen:

- 152 x 152 cm sichtbare Fläche
- 3 cm schwarzer Rand, links, rechts und oben
- 49 cm schwarzer Vorlauf unten
- Gewicht: nur 11,5 kg !
- Gehäusemaße: 175 x 10 x 12 cm (BxHxT)
- optimal für Präsentationen und Heimkino mit 1,2 Gain
- schwarze, lichtundurchlässige Rückseite
- Scherengelenksystem mit Gasdruckfeder
- Aluminiumkoffer für sicheren Transport
- blitzschneller Auf- und Abbau mit 2 Handgriffen


Die celexon Ultramobile Plus Professional verfügt über ein starkes 3 Schicht PVC-Tuch mit Gewebekern für eine perfekte Planlage und beste Projektionsergebnisse mit allen aktuellen Projektionssystemen.
Schwarze Ränder geben der Projektion eine kontrastverstärkende Bildeingrenzung, die schwarze Rückseite verhindert 100% einer Lichteinstrahlung von hinten und bietet so eine perfekte Reflektion des aufprojezierten Bildes.

Die Leinwand besitzt 2 hochwertige Gasdruckfedern und ein integriertes, stabiles Scherengelenksystem. Das Leinwand-Tuch wird hier durch 2 Aufnahmepunkte an der oberen Haltestange fixiert und sichert somit eine lange Lebensdauer und Funktionalität im Hinblick auf perfekten Halt und hervorragende Planlage!

Der sehr schlanke und leichte Aluminiumkoffer mit 2 Verschlüssen schützt die Leinwand während des Transportes, kann mit dem Tragegriff einfach transportiert werden und erlaubt einen schnellen Aufbau wo immer die Leinwand gerade gebraucht wird.
Zwei ausklappbare Füße an der Unterseite sichern einen stabilen Stand.

Weitere Informationen:
Laenge in mm:
184
Breite in mm:
16
Hoehe in mm:
18
Gewicht in Gramm:
12,9
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,43*
€ 232,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,19*
€ 222,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,06*
€ 208,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,58*
€ 199,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,93*
€ 186,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.