Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon Faltrahmen Leinwand Mobil Expert 305 x 229cm, Frontprojektion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Celexon Mobil Expert 305 x 229cm Projektionsleinwand 4:3
Celexon Mobil Expert 305 x 229cm Projektionsleinwand 4:3
Artikel-Nr.:
     C6861-1090326
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1090326
EAN/GTIN:
     4260094732256
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände

celexon´s Faltrahmenleinwände der 'Mobil Expert'-Serie sind sehr hochwertige, extrem robuste und für den vielfachen, mobilen Einsatz konzipierte Leinwände. Sie sind schnell und simpel aufzubauen und werden in einem widerstandsfähigen Transportkoffer ausgeliefert.

Kurzinformationen:

- 305 x 229cm sichtbare Fläche, Format 4:3
- Transportkoffer (BxHxT): 115,5 x 31,0 x 46,0 cm
- Gesamtgewicht inkl. Koffer: 40,0kg
- Frontprojektionstuch umlaufend mit 10 cm schwarzem Rand und schwarzer Rückseite
- Tuchbefestigung: umlaufend mit Druckknöpfen
- einteiliger Aluminium-Faltrahmen, 2 einteilige Aluminium-Standfüße
- leicht und schnell ohne Werkzeug aufbaubar
- extrem stabil und widerstandsfähig
- geringes Gewicht durch Aluminium-Konstruktion
- stabiler Transportkoffer mit umlaufenden Metallbeschlägen und Rollen
- Aufbewahrungstasche für das Tuch

Diese qualitativ sehr hochwertig gefertigten Leinwände sorgen für hervorragende Projektionsergebnisse bei einer perfekten Planlage und Bildbreiten bis über 4 Meter!

Die celexon Faltrahmen Leinwand lässt sich innerhalb weniger Minuten ohne Werkzeug aufbauen. Das Tuch wird durch Druckknöpfe, von vorn auf dem Aluminium-Rahmen befestigt. Die Standfüße können in verschiedenen Höhen montiert werden und bieten einen stabilen Stand. Ein stabiler Aufbewahrungskoffer schützt die Leinwand beim Transport und während des Nichtgebrauchs.

Ideal für Vermietung, Eventveranstaltung, Vereine, Schulen etc.

 

Weitere Informationen:
Laenge in mm:
126
Breite in mm:
51
Hoehe in mm:
38
Gewicht in Gramm:
45
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 667,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 741,57*
€ 882,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,32*
€ 859,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,34*
€ 833,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,88*
€ 812,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,55*
€ 794,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.