Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon HomeCinema Frame 180 x 102 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C6861-1090226
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1090226
EAN/GTIN:
     4260094731358
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände

celexon HomeCinema Frame 180 x 102 cm

Mit einer celexon HomeCinema Rahmenleinwand holen Sie sich das Kino nach Hause! Ob Spielfilme, Dokumentationen oder Sportevents diese hochwertige Leinwand gibt jeder Ihrer Projektionen immer den perfekten Rahmen!

Kurzinformationen:

- stets perfekt gespanntes Tuch
- Gain-Faktor 1,2, Typ Mattweiß
- Maße beziehen sich auf die sichtbare Fläche
- schmaler Aluminiumrahmen mit 65 x 28mm (HxT)
- schwarze Pulverbeschichtung
- nach innen abgeflacht zur Vermeidung von Reflektionen am Bildrand
- einfache Montage des Rahmens (Stecksystem)
- einfache Wandmontage
- Gewicht ca. 13 kg
 

Die celexon Rahmenleinwand lässt sich denkbar einfach montieren. Sämtliches hierfür benötigtes Material ist im Lieferumfang enthalten. Der Rahmen wird mit Verbindungsstücken einfach zusammen gesteckt. Das Tuch wird rückseitig durch Spannstangen und Haken fest eingespannt, die Projektionsfläche ist somit immer komplett faltenfrei und hat eine hundertprozentige Planlage für eine optimale Projektion.

Mit dieser Rahmenleinwand von celexon wird Ihr Heimkino zu einem unvergleichlichen Erlebnis. Der schöne und schlichte Rahmen in mattem Schwarz integriert sich perfekt in Ihren Raum und macht auch ohne laufende Projektion einen edlen Eindruck!

Die Maße beziehen sich auf die sichtbare weiße Nutzfläche

Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,27*
€ 304,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,67*
€ 300,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,10*
€ 277,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,88*
€ 269,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,63*
€ 250,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.