Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon Leinwand Motor Expert XL 300 x 300 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Celexon Expert XL Whiteboard 3000 x 3000 mm
Celexon Expert XL Whiteboard 3000 x 3000 mm
Celexon Expert XL Whiteboard 3000 x 3000 mm
Celexon Expert XL Whiteboard 3000 x 3000 mm
Celexon Expert XL Whiteboard 3000 x 3000 mm
Artikel-Nr.:
     C6861-1090214
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1090214
EAN/GTIN:
     4260094731556
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände

celexon Leinwand Motor Expert XL 300 x 300 cm

Bei der 'Expert XL' Serie von celexon handelt es sich um äußerst hochwertige Motor-Leinwände für den professionellen Einsatz in großen Konferenz- und Tagungsräumen als auch für das besondere Kino zu Hause. Diese Leinwände zeichnen sich durch technische und qualitative Spitzenwerte aus und eignen sich für sämtliche Projektionssysteme. Optional sind für diese Leinwände Deckeneinbau-Sets erhältlich.

Kurzinformationen:
- 300x300 cm sichtbare Nutzfläche
- 5cm schwarzer Rand links und rechts
- schwarze, schwere Gewichtsstange (38mm hoch)
- Abmessungen des Tubus in cm (B x H x T): 321 x 13,3 x 12,4cm
- Gewicht: 26 kg
- schwarze, lichtundurchlässige Rückseite
- hervorragende Planlage durch ein dickes und schweres Leinwandtuch
- Brandschutzklasse M1 7201-96 & B1 DIN 4102-1
- Leistung: 137 Watt ; Spannung: 230 Volt ; Frequenz: 50 Hz
- Stromanschluß von vorne betrachtet rechts
- Wandsteuerungsschalter im Lieferumfang enthalten
- eleganter, weißer (RAL 9010) und viereckiger Aluminium-Tubus
- zur Wand- und Deckenmontage geeignet (Montagewinkel im Lieferumfang)
- Deckeneinbau-Rahmen optional erhältlich
- Funkfernbedienung optional erhältlich
- 12V Trigger-Set optional erhältlich
- stufenlos arretierbar auch für andere Formate
 

Die celexon Motor-Leinwand 'Expert XL' ist die Lösung für große Seminar- und Konferenzräume, Schulungsräume, Präsentationssääle, Aulen und natürlich das hochwertige Heimkino. Beste Verarbeitungs- und Materialqualität, ein hochwertiges Tuch mit perfekter Planlage sowie die (optionale) einfache und zugleich geniale Deckeneinbaumöglichkeit bieten viel Freude bei der Verwendung dieser Premium-Leinwand von celexon!

Die Leinwand kann über den im Lieferumfang enthaltenen Wandschalter bedient werden. Optional ist auch ein Funkfernbedienungsset erhältlich. Angetrieben wird die Leinwand von einem geräuscharmen, leistungsstarken Rohr-Motor.

Diese celexon Motor-Leinwand ist für die Wand- oder Deckenmontage geeignet. Montagewinkel hierfür sind im Lieferumfang enthalten. Durch Ihr ansprechendes Design im weißen viereckigen Aluminium-Tubus macht die Leinwand eine sehr gute Figur. Optional ist für die Expert XL ein Deckeneinbau-Set erhältlich. Hiermit ist eine perfekte Integration in die Raum-Decke möglich.

Die Leinwand verfügt über eine schwarze Maskierung. Damit ist eine optimale Bildeingrenzung und erhöhter Kontrast Ihrer Projektion gegeben. Die schwarze Rückseite verhindert Licht Ein- oder Austritt.  Die Leinwand kann also auch problemlos vor eventuell vorhandener Hintergrundbeleuchtung genutzt werden. Über den Wandschalter oder eine Fernbedienung ist die Leinwand stufenlos einstellbar, somit sind neben dem 1:1 Format auch andere Formate, wie 4:3, 16:9 oder 21:9 möglich.

Der Lieferumfang umfasst die Leinwand (inkl. Kabel zum Wandschalter), einen Wandschalter und eine Montage- und Betriebsanleitung. Optional ist eine Funkfernbedienung und ein 12V-Triggerset erhältlich.

Weitere Informationen:
Laenge in mm:
329
Breite in mm:
20
Hoehe in mm:
20
Gewicht in Gramm:
30
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 815,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 884,75*
€ 1.052,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 878,32*
€ 1.045,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 847,89*
€ 1.008,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 831,34*
€ 989,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 815,17*
€ 970,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.