Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon Leinwand Motor HomeCinema 180 x 135 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Celexon 1090113 Projektionsleinwand 4:3
Celexon 1090113 Projektionsleinwand 4:3
Celexon 1090113 Projektionsleinwand 4:3
Celexon 1090113 Projektionsleinwand 4:3
Celexon 1090113 Projektionsleinwand 4:3
Artikel-Nr.:
     C6861-1090113
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1090113
EAN/GTIN:
     4260094731167
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände

celexon Leinwand Motor HomeCinema 180 x 135 cm

Die Serie 'HomeCinema' von celexon wurde speziell für den Heimkinobereich entwickelt. Ein runder, edler Tubus wirkt elegant und unterstreicht die hochwertige Verarbeitung. Das schwere, mattweiße Tuch bietet eine ausgezeichnete Planlage. Durch die schwarze Rückseite ist die Leinwand absolut blickdicht und es geht kein Licht verloren.

Kurzinformation:
- 174 x 131 cm (B x H) sichtbare, weiße Fläche
- 3 cm schwarzer Rand, links, rechts und unten
- 5 cm schwarzer Vorlauf an der Oberseite
- Abmessungen des Tubus in cm (B x Ø): 202 x 8 cm
- Gewicht: 10 kg
- Wandsteuerungsbox und Infrarotfernbedienung im Lieferumfang enthalten
- Leistung: 40 Watt ; Spannung: 230 Volt ; Frequenz: 50 Hz
- Stromanschluß von vorne betrachtet rechts
- schwarze, lichtundurchlässige Rückseite
- optimal für Heimkino und Präsentationen mit 1,2 Gain
- stufenlos arretierbar für andere Formate
- Wand- und Deckenmontagefähig durch neigbare Aufhängung

Die Motor HomeCinema Leinwand eignet sich hervorragend für das hochwertig ausgestattete Heimkino. Aber auch im designorientierten Business finden sie sicherlich einen guten Platz. Sie können die Leinwand per Fernbedienung oder aber auch per Wandsteuerungsbox komfortabel bedienen. Die Leinwand wird mit einem geräuscharmen Motor betrieben. Dank der neigbaren Aufhängung ist die Leinwand sowohl perfekt für die Wandmontage, als auch für die Deckenmontage geeignet. Der Kabelauslass befindet sich auf der rechten Seite, von vorne betrachtet.

Die Leinwand hat eine sehr gute Planlage durch ein besonders dickes, schweres Tuch. Die HomeCinema ist stufenlos arretierbar. Sie können somit neben dem 4:3 Format auch andere Formate, wie 16:9 oder 21:9 einstellen.

Die Leinwand hat einen Gainfaktor von 1,2. Dieser ist optimiert für Projektionen mit LCD und DLP Beamern und erlaubt einen breiten Betrachtungswinkel.

Eine schwarze Rückseite stellt sicher, dass kein Licht verloren geht und Ihre Projektion immer klar wirkt. Somit können Sie die Leinwand auch vor einer Fensterscheibe nutzen.

Ein schwarzer Rand und/oder Vorlauf sorgt für einen erhöhten Kontrast und eine bessere Planlage des Tuches.

Im Lieferumfang ist die Wandsteuerungsbox, eine Infrarotfernbedienung (inkl Batterien), das Montagematerial für Decken- oder Wandbefestigung und eine Kurzanleitung vorhanden. Die Leinwand wird also bereits vollständig betriebsfertig geliefert.

Weitere Informationen:
Laenge in mm:
225
Breite in mm:
15
Hoehe in mm:
15,5
Gewicht in Gramm:
11,5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,14*
€ 277,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,69*
€ 269,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,16*
€ 247,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,41*
€ 243,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,45*
€ 226,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.