Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon Leinwand Motor Professional 220 x 124 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Celexon 1090103 Projektionsleinwand 16:9
Celexon 1090103 Projektionsleinwand 16:9
Celexon 1090103 Projektionsleinwand 16:9
Celexon 1090103 Projektionsleinwand 16:9
Celexon 1090103 Projektionsleinwand 16:9
Celexon 1090103 Projektionsleinwand 16:9
Artikel-Nr.:
     C6861-1090103
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1090103
EAN/GTIN:
     4260094731068
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände

celexon Leinwand Motor Professional 220 x 124 cm

Die Serie 'Motor Professional' von celexon ist eine sehr hochwertige und robuste Motorleinwand für den Einsatz jeglicher Projektionssysteme.

Kurzinformation:
- 210 x 118 cm sichtbare Nutzfläche
- 5 cm schwarzer Rand, links, rechts und unten
- 25 cm schwarzer Vorlauf oben
- Abmessungen des Tubus in cm (B x H x T): 235 x 9 x 9 cm
- Gewicht: 16 kg
- schwarze, lichtundurchlässige Rückseite
- sehr gute Planlage durch ein dickes und schweres Leinwandtuch
- Leistung: 40 Watt ; Spannung: 230 Volt ; Frequenz: 50 Hz
- Stromanschluß von vorne betrachtet links
- Wandsteuerungsbox und Infrarotfernbedienung im Lieferumfang enthalten
- zur Wand- und Deckenmontage geeignet
- eleganter, weißer und viereckiger Tubus
- optimal für Heimkino und Präsentationen mit einem Gainfaktor von 1,2
- stufenlos arretierbar auch für andere Formate

Die Motor Professional eignet sich hervorragend für hochwertig ausgestattete Seminarräume. Aber auch daheim im Heimkino liefert die Professional dank bester Qualität überragende Ergebnisse. Die Leinwand hat eine sehr gute Planlage durch ein dickes, schweres Tuch. Sie können die Leinwand per Fernbedienung oder aber auch per Wandsteuerungsbox komfortabel bedienen.

Die Leinwand wird mit einem geräuscharmen Motor betrieben. Dank des viereckigen Gehäuses ist die Leinwand sowohl perfekt für die Wandmontage, als auch für die Deckenmontage geeignet. Der Kabelauslass befindet sich auf der linken Seite, von vorne betrachtet.

Die Professional ist stufenlos arretierbar. Sie können somit neben dem 16:9 Format auch andere Formate, wie 21:9 oder schmalere einstellen.

Die Leinwand hat einen Gainfaktor von 1,2. Dieser ist optimiert für Projektionen mit LCD und DLP Beamern und erlaubt einen breiten Betrachtungswinkel.

Eine schwarze Rückseite stellt sicher, dass kein Licht verloren geht und Ihre Projektion immer klar wirkt. Somit können Sie die Leinwand auch vor einer Fensterscheibe nutzen.

Ein schwarzer Rand und/oder Vorlauf sorgt für einen erhöhten Kontrast und eine bessere Planlage des Tuches.

Im Lieferumfang ist die Wandsteuerungsbox, eine Infrarotfernbedienung (inkl Batterien), das Montagematerial für Decken- oder Wandbefestigung und eine Kurzanleitung vorhanden. Die Leinwand wird also bereits vollständig betriebsfertig geliefert.

Weitere Informationen:
Laenge in mm:
250
Breite in mm:
15
Hoehe in mm:
16
Gewicht in Gramm:
17
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,33*
€ 353,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,51*
€ 348,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,81*
€ 316,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,00*
€ 311,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,11*
€ 291,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.