Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon Leinwand Motor Economy 180 x 135 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Celexon 1090072 Projektionsleinwand 4:3
Celexon 1090072 Projektionsleinwand 4:3
Celexon 1090072 Projektionsleinwand 4:3
Celexon 1090072 Projektionsleinwand 4:3
Celexon 1090072 Projektionsleinwand 4:3
Artikel-Nr.:
     C6861-1090072
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1090072
EAN/GTIN:
     4260094730269
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände

celexon Leinwand Motor Economy 180 x 135 cm

Die Serie 'Economy' von celexon ist die wirtschaftliche Lösung der Motorleinwand. Preis und Leistung stehen hier im günstigsten Verhältnis.

Kurzinformation:
- 174 x 131 cm sichtbare Nutzfläche
- 3 cm schwarzer Rand, links und rechts
- 3,5 cm schwarzer Rand unten
- 5 cm schwarzer Vorlauf oben
- Gehäusemaß: 204 x 10 x 8cm (BxHxT), Gewicht: 13kg
- Leistung: 40 Watt ; Spannung: 230 Volt ; Frequenz: 50 Hz
- Stromanschluß von vorne betrachtet links
- Brandschutzklasse B1 DIN 4102-1
- Wandsteuerungsbox und Infrarotfernbedienung im Lieferumfang enthalten
- zur Wand- und Deckenmontage geeignet
- breiter Betrachtungswinkel von 100°
- schwarze, lichtundurchlässige Rückseite
- optimal für Heimkino und Präsentationen mit einem Gainfaktor von 1,2
- stufenlos arretierbar auch für andere Formate
- elegantes, weißes Gehäuse
- Extra leiser Motor mit Stabilisationswelle

Die Motor Economy Leinwand ist eine voll ausgestattete Motorleinwand zum attraktiven Preis. Sie können die Leinwand per Fernbedienung oder aber auch per Wandsteuerungsbox komfortabel bedienen. Die Leinwand wird mit einem geräuscharmen Motor betrieben. Die Leinwand ist für die Wandmontage, als auch für die Deckenmontage geeignet. Der Kabelauslass befindet sich auf der linken Seite, von vorne betrachtet.

Die celexon Economy Serie ist dank hochwertigem, extra leisem Motor stufenlos arretierbar. Sie können somit neben dem 4:3 Format auch andere Formate, wie 16:9 oder 21:9 einstellen.

Die Leinwand hat einen Gainfaktor von 1,2. Dieser ist optimiert für Projektionen mit LCD und DLP Beamern und erlaubt einen breiten Betrachtungswinkel.

Eine schwarze Rückseite stellt sicher, dass kein Licht verloren geht und Ihre Projektion immer klar wirkt. 

Ein schwarzer Rand und/oder Vorlauf sorgt für einen erhöhten Kontrast und eine bessere Planlage des Tuches.

Im Lieferumfang ist die Wandsteuerungsbox, eine Infrarotfernbedienung (inkl Batterien), das Montagematerial für die Wandbefestigung und eine Kurzanleitung vorhanden. Die Leinwand wird also bereits vollständig betriebsfertig geliefert. 

Weitere Informationen:
Laenge in mm:
211
Breite in mm:
15
Hoehe in mm:
17
Gewicht in Gramm:
14
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,41*
€ 234,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,82*
€ 224,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,61*
€ 208,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,72*
€ 199,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,29*
€ 187,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.