Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon Leinwand Motor Economy 200 x 200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Celexon 1090066 Projektionsleinwand 1:1
Celexon 1090066 Projektionsleinwand 1:1
Artikel-Nr.:
     7TNPZ-1090066
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1090066
EAN/GTIN:
     4260094730405
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände

celexon Leinwand Motor Economy 200 x 200 cm

Die Serie 'Economy' von celexon ist die wirtschaftliche Lösung der Motorleinwand. Preis und Leistung stehen hier im günstigsten Verhältnis.

Kurzinformation:
- 194 x 194 cm sichtbare Nutzfläche
- 3 cm schwarzer Rand links, rechts und oben
- 5 cm schwarzer Vorlauf oben
- Gehäusemaß: 224 x 10 x 8cm (BxHxT), Gewicht: 14kg
- Leistung: 40 Watt ; Spannung: 230 Volt ; Frequenz: 50 Hz
- Brandschutzklasse B1 DIN 4102-1
- Stromanschluß von vorne betrachtet links
- Wandsteuerungsbox und Infrarotfernbedienung im Lieferumfang enthalten
- zur Wand- und Deckenmontage geeignet
- breiter Betrachtungswinkel von 100°
- schwarze, lichtundurchlässige Rückseite
- optimal für Heimkino und Präsentationen mit einem Gainfaktor von 1,2
- stufenlos arretierbar auch für andere Formate
- elegantes, weißes Gehäuse
- Extra leiser Motor mit Stabilisationswelle

Die Motor Economy Leinwand ist eine voll ausgestattete Motorleinwand zum attraktiven Preis. Sie können die Leinwand per Fernbedienung oder aber auch per Wandsteuerungsbox komfortabel bedienen. Die Leinwand wird mit einem geräuscharmen Motor betrieben. Die Leinwand ist für die Wandmontage, als auch für die Deckenmontage geeignet. Der Kabelauslass befindet sich auf der linken Seite, von vorne betrachtet.

Die celexon Economy Serie ist dank hochwertigem, extra leisem Motor stufenlos arretierbar. Sie können somit neben dem 1:1 Format auch andere Formate, wie 4:3, 16:9 oder 21:9 einstellen.

Die Leinwand hat einen Gainfaktor von 1,2. Dieser ist optimiert für Projektionen mit LCD und DLP Beamern und erlaubt einen breiten Betrachtungswinkel.

Eine schwarze Rückseite stellt sicher, dass kein Licht verloren geht und Ihre Projektion immer klar wirkt. 

Ein schwarzer Rand und/oder Vorlauf sorgt für einen erhöhten Kontrast und eine bessere Planlage des Tuches.

Im Lieferumfang ist die Wandsteuerungsbox, eine Infrarotfernbedienung (inkl Batterien), das Montagematerial für die Wandbefestigung und eine Kurzanleitung vorhanden. Die Leinwand wird also bereits vollständig betriebsfertig geliefert. 

Weitere Informationen:
Laenge in mm:
231
Breite in mm:
15
Hoehe in mm:
17
Gewicht in Gramm:
15
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7TNPZ
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 177,40*
€ 212,74*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 12,60*
ab € 226,6811*
€ 271,6211*
4 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 230,96*
€ 277,19*
5 Tage
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 231,27*
€ 277,19*
3 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 260,24*
€ 303,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7TNPZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,74*
€ 253,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,74*
€ 251,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,75*
€ 232,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,23*
€ 220,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,40*
€ 211,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7TNPZ
Versand: Lager 7TNPZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7TNPZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.