Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon Leinwand Rollo Professional 180 x 102 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Celexon 1090057 Projektionsleinwand 16:9
Celexon 1090057 Projektionsleinwand 16:9
Celexon 1090057 Projektionsleinwand 16:9
Celexon 1090057 Projektionsleinwand 16:9
Artikel-Nr.:
     C6861-1090057
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1090057
EAN/GTIN:
     4260094730603
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände

celexon Leinwand Rollo Professional 180 x 102 cm

Die Serie 'Rollo Professional' von celexon ist eine sehr hochwertige und robuste Rolloleinwand für den Einsatz jeglicher Projektionssysteme.

Kurzinformation:
- 174 x 98 cm sichtbare Nutzfläche
- 3 cm schwarzer Rand, links, rechts und unten
- 25 cm schwarzer Vorlauf oben
- Abmessungen des Tubus in cm (B x H x T): 195 x 7 x 7cm
- Gewicht: 9 kg
- pulverbeschichteter, weißer, viereckiger Tubus
- zur Wand- und Deckenmontage geeignet
- schwarze, lichtundurchlässige Rückseite
- optimal für Heimkino und Präsentationen mit 1,2 Gain
- mehrstufig arretierbar für andere Formate

Die Rollo Professional eignet sich hervorragend für hochwertig ausgestattete Seminarräume. Aber auch daheim im Heimkino liefert die Professional dank bester Qualität überragende Ergebnisse.

Die Leinwand hat eine sehr gute Planlage durch ein dickes, schweres Tuch. Die Rollo Leinwand ist dank speziellem Mechanismus mehrstufig arretierbar. Sie können somit neben dem 16:9 Format auch andere Formate, wie 21:9 oder noch schmalere einstellen.

Die Leinwand hat einen Gainfaktor von 1,2. Dieser ist optimiert für Projektionen mit LCD und DLP Beamern und erlaubt einen breiten Betrachtungswinkel.

Eine schwarze Rückseite stellt sicher, dass kein Licht verloren geht und Ihre Projektion immer klar wirkt. Somit können Sie die Leinwand auch vor einer Fensterscheibe nutzen.

Ein schwarzer Rand und/oder Vorlauf sorgt für einen erhöhten Kontrast und eine bessere Planlage des Tuches.

Die Lieferung erfolg inkl Montagematerial, Anleitung und einer Zugschnur.

Weitere Informationen:
Laenge in mm:
205
Breite in mm:
14
Hoehe in mm:
14,5
Gewicht in Gramm:
9,5
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,11*
€ 167,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,60*
€ 163,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,62*
€ 153,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,04*
€ 140,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,90*
€ 130,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.