| |
|
| Artikel-Nr.: C6861-1090035 Herst.-Nr.: 1090035 EAN/GTIN: 4260094730061 |
| |
|
| | |
| celexon Leinwand Rollo Economy 160 x 120 cmDie Serie 'Economy' von celexon ist die wirtschaftliche Lösung der Rolloleinwand. Preis und Leistung stehen hier im günstigsten Verhältnis. Kurzinformation: - 160 x 120cm sichtbare Nutzfläche - 5 cm schwarzer Rand, links, rechts und unten - 10 cm schwarzer Vorlauf - Gehäusemaß: 181 x 6 x 6 cm (BxHxT), Gewicht: 6 kg - unglaubliches Preis-Leistungsverhältnis - zur Wand- und Deckenmontage geeignet - schwarze, lichtundurchlässige Rückseite - optimal für Heimkino und Seminarräume mit einem Gainfaktor von 1,0 - mehrstufig arretierbar für andere Formate - elegantes, weißes Gehäuse Mit einer celexon Rollo-Leinwand erwerben Sie ein Produkt mit einem unglaublichen Preis-Leistungs-Verhältnis. Zahlen Sie nicht mehr als nötig - Jetzt als Top Angebot zum unschlagbaren Preis !!! celexon Rollo-Leinwände sind dank hochwertigem Rollo Mechanismus mehrstufig arretierbar. Sie können somit neben dem 4:3 Format auch andere Formate, wie 16:9 oder 21:9 einstellen. Alle celexon Leinwände haben einen Gainfaktor von 1,0. Dieser ist optimiert für Projektionen mit LCD und DLP Beamern. Hier sind Sie immer flexibel. Eine schwarze Rückseite stellt sicher, dass kein Licht verloren geht und Ihre Projektion immer klar wirkt. Ein schwarzer Rand und/oder Vorlauf sorgt für einen erhöhten Kontrast und eine bessere Planlage des Tuches. Im Lieferumfang sind Schrauben und Dübel zur Wand- oder Deckenmontage bereits enthalten. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildwand, Bildwände, Dia Leinwand, Dia Leinwände, Dialeinwand, Dialeinwände, Projektionsleinwand, Projektionsleinwände, Projektionswand, Projektionswände, Projektorleinwand, Projektorleinwände, Videoleinwand, Videoleinwände, Projektionsrollo, Roll-Leinwand, Rollo-Projektionsleinwände, Rollo-Projektionswände, Rolloleinwand, elektrische bildwand, roll leinwand |
| | |
| |