Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon Leinwand Rollo Economy 180 x 180 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Celexon 1090030 Projektionsleinwand 1:1
Celexon 1090030 Projektionsleinwand 1:1
Artikel-Nr.:
     7TNPZ-1090030
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1090030
EAN/GTIN:
     4260094730016
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände

celexon Leinwand Rollo Economy 180 x 180 cm

Die Serie 'Economy' von celexon ist die wirtschaftliche Lösung der Rolloleinwand. Preis und Leistung stehen hier im günstigsten Verhältnis.

Kurzinformation:
- 180 x 180 cm sichtbare Nutzfläche
- 3 cm schwarzer Rand, links und rechts
- Gehäusemaße: 197 x 6 x 6 cm (BxHxT), Gewicht: 7,5 kg
- unglaubliches Preis-Leistungsverhältnis
- zur Wand- und Deckenmontage geeignet
- schwarze, lichtundurchlässige Rückseite
- optimal für Heimkino und Seminarräume mit einem Gainfaktor von 1,0
- mehrstufig arretierbar für andere Formate
- elegantes, weißes Gehäuse

Mit einer celexon Rollo-Leinwand erwerben Sie ein Produkt mit einem unglaublichen Preis-Leistungs-Verhältnis. Zahlen Sie nicht mehr als nötig - Jetzt als Top Angebot zum unschlagbaren Preis !!! celexon Rollo-Leinwände sind dank hochwertigem Rollo Mechanismus mehrstufig arretierbar. Sie können somit neben dem 1:1 Format auch andere Formate, wie 4:3, 16:9 oder 21:9 einstellen.

Alle celexon Leinwände haben einen Gainfaktor von 1,0. Dieser ist optimiert für Projektionen mit LCD und DLP Beamern. Hier sind Sie immer flexibel.

Eine schwarze Rückseite stellt sicher, dass kein Licht verloren geht und Ihre Projektion immer klar wirkt. Ein schwarzer Rand und/oder Vorlauf sorgt für einen erhöhten Kontrast und eine bessere Planlage des Tuches.

Im Lieferumfang sind Schrauben und Dübel zur Wand- oder Deckenmontage bereits enthalten.

Weitere Informationen:
Laenge in mm:
205
Breite in mm:
13
Hoehe in mm:
13
Gewicht in Gramm:
10,2
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7TNPZ
78
pro Stück
Frei Haus
ab € 75,09*
€ 99,29*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 99,47*
€ 128,38*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 141,17*
€ 178,02*
6 Tage
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 175,81*
€ 216,12*
Preise: Lager 7TNPZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,29*
€ 118,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,60*
€ 116,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7TNPZ
Versand: Lager 7TNPZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7TNPZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.