Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon Whiteboard Projektions-Schreibtafel Expert 300 x 120 cm PEN


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C6861-1000014990
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000014990
EAN/GTIN:
     4260094742699

Die celexon Whiteboard Projektions-Schreibtafel Expert ist die Universal-Lösung für Ihre Konferenz- oder Schulungsräume. Die magnetische, beschreibbare und speziell für Interaktiv-Projektionen optimierte Oberfläche lässt Sie professionell und multimedial Ihre Inhalte präsentieren.

Vielseitig

Den Unterschied zu vielen auf dem Markt erhältlichen Lösungen macht die Multi-Layer-Struktur der celexon Projektions-Schreibtafel. Verschiedene Materialien im Verbund ergeben eine besondere Oberfläche:

Optimiert für Projektionen und interaktives Arbeiten, hotspot-frei, magnetisch und mit Whiteboardmarkern beschreib- sowie mit üblichen Schwämmen trocken abwischbar. Damit erfüllt das celexon Whiteboard alle Ansprüche an eine moderne Präsentationstafel.

Interaktiv

Aufgrund des geringen Wandabstands von nur 2,5cm bietet die interaktive Präsentationsfläche Stauraum für Kabel oder schmale technische Geräte dahinter. Kurzdistanzprojektoren und die zusätzliche Sensorik werden, ohne störende Einwirkung des Rahmens, oberhalb der Projektions-Schreibtafel montiert.

Die Tafel ist optimiert für Projektoren mit stiftbedienbarer Interaktivfunktionen. Die matt-weiß Oberfläche ist besonders gegen Reflektionen und Hot-Spots beschichtet. Bleiben Sie flexible und nutzen die Tafel nicht nur als Projektionsoberfläche, sondern auch als klassisches Whiteboard. Dies ist magnethaftend, beschreibbar und trocken abwischbar. Eingefasst ist die Fläche in Aluminiumprofile, welche wasserfest verklebt und schwarz eloxiert sind. Durch die schwarzen Profile wird ein Kontrastrahmen geschaffen, der für das Auge einen sichtbaren abgegrenzten Bildbereich schafft und ermühdungsfreies Betrachten fördert. Zusätzlich befinden sich an den Ecken Sicherheitskappen. Die Projektionsfläche betrrägt aktiv 192x120cm, sodass sie bei einer Gesamttafelfläche von 300x120cm mind. 108cm freie Fläche neben dem Projektionsbild zur Verfügung haben. So können neben den projektierten Inhalten auch handschriftliche Notizen, Zeichnungen oder Visualisierungen auf der Fläche festgehalten werden, ohne die Projektionsfläche zu beschneiden. Schaffen Sie einen gelungenen Übergang zwischen moderner Technik und altbewehrten Lehrmethoden. 

Wertig und unempfindlich

Die besonders stabile Konstruktion gewährt eine sehr lange Lebensdauer. Eine Aluminium Wabenstruktur sorgt für eine absolut plane Projektions- und Schreiboberfläche und gibt dem Whiteboard eine sehr große Formstabilität – auch bei großen Größen. Die Verbund-Oberfläche ist dabei besonders resistent gegen Stöße oder Schläge und besteht auch im intensiven täglichen Einsatz in Schulen, Universitäten oder hochfrequentierten Konferenzräumen.

 

Kurzinformationen:

  • Geeignet für stiftbedienbare (interaktive) Projektoren
  • Projektionsfläche: 192 x 120 cm
  • Tafelfläche: 300 x 120 cm
  • Extrem anwenderfreundliche und einfache Montage
  • Projektorhalterung sowie Projektor nicht im Lieferumfang enthalten!
  • 2,5cm Wandabstand für unsichtbares verstauen von Technik und Verkabelungen
  • Inkl. Stiftablege über die gesamte Tafelfläche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,71*
  
Preis gilt ab 500 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 375,55*
€ 446,90
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 369,89*
€ 440,17
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 343,25*
€ 408,47
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 337,73*
€ 401,90
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 316,71*
€ 376,88
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.