Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon Leinwand Motor Expert 300 x 187 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Celexon Engine expert Projektionsleinwand 3,53 m (139") 16:10
Celexon Engine expert Projektionsleinwand 3,53 m (139") 16:10
Celexon Engine expert Projektionsleinwand 3,53 m (139") 16:10
Artikel-Nr.:
     7TNPZ-1000009364
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000009364
EAN/GTIN:
     4260094740602
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände

Die Expert Serie von celexon gehört zu den hochwertigen Motorleinwänden für den professionellen Einsatz in Konferenz- und Tagungsräumen als auch für das besondere Kino zu Hause. Diese Leinwand zeichnet sich durch technische und qualitative Spitzenwerte aus und eignet sich für sämtliche Projektionssysteme.

Kurzinformationen

  • 300 x 187 cm sichtbare Nutzfläche
  • Abmessungen des Tubus in cm (B x H x T): 309 x 9,4 x 11,2 cm
  • Gewicht: 25 kg
  • kein Rand links, rechts, unten (auf Anfrage mit schwarzem Rand erhältlich) 
  • schwarze, lichtundurchlässige Rückseite
  • hervorragende Planlage durch Fiberglas-Gewebetuch, Gain 1.25, Betrachtungswinkel 150°
  • Brandschutzklasse B1 nach DIN4102
  • Leistung: 137 Watt ; Spannung: 230 Volt ; Frequenz: 50 Hz
  • Stromanschluß von vorne betrachtet rechts (4-adrig, bauseitig zu verkabeln)
  • 2-Tast-Wandsteuerungsschalter im Lieferumfang enthalten
  • weißer, viereckiger Aluminium-Tubus in RAL9010
  • weiße Aluminium-Seitenkappen in RAL9010
  • weiße Beschwerungsstange in RAL9010
  • zur Wand- und Deckenmontage geeignet (frei platzierbare Montagewinkel im Lieferumfang)
  • Deckeneinbau-Rahmen optional erhältlich
  • Funkfernbedienung optional erhältlich
  • 12V Trigger-Set optional erhältlich
  • stufenlos arretierbar auch für andere Formate

Die celexon Motorleinwand Expert ist die Lösung für Seminar- und Konferenzräume, Schulungsräume, Präsentationssääle, Aulen und das hochwertige Heimkino. Beste Verarbeitungs- und Materialqualität, ein hochwertiges Tuch mit perfekter Planlage sowie die (optionale) einfache und zugleich geniale Deckeneinbaumöglichkeit sichern  viel Freude bei der Verwendung dieser Premium-Leinwand von celexon!

Die Leinwand kann über den im Lieferumfang enthaltenen Wandschalter bedient werden. Optional ist auch ein Funkfernbedienungsset erhältlich. Angetrieben wird die Leinwand von einem geräuscharmen Somfy-Motor.

Die mitgelieferten Montagewinkel ermöglichen eine individuelle Montage je nach Installationsort und können frei auf der Gehäuselänge platziert werden.

Das Leinwandtuch ist ohne schwarze Maskierung ausgestattet, sodass jedes projizierte Format auf der Leinwand dargestellt werden kann. Die schwarze Rückseite verhindert Licht Ein- oder Austritt. Die Leinwand kann problemlos vor eventuell vorhandener Hintergrundbeleuchtung genutzt werden. Über den Wandschalter oder eine Fernbedienung (nicht im Lieferumfang enthalten) ist die Leinwand stufenlos einstellbar, somit sind neben dem 1:1 Format auch andere Formate, wie 4:3, 16:9 oder 21:9 möglich.

Der Lieferumfang umfasst die Leinwand (inkl. Kabel zum Wandschalter), einen Wandschalter und eine Montage- und Betriebsanleitung. Optional ist eine Funkfernbedienung, 12V-Triggerset oder Deckeneinbaurahmen erhältlich.

Weitere Informationen:
Laenge in mm:
319
Breite in mm:
20
Hoehe in mm:
20
Gewicht in Gramm:
29
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7TNPZ
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 817,53*
€ 880,79*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.051,94*
€ 1.131,58*
7 Tage
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 1.345,74*
€ 1.439,03*
Preise: Lager 7TNPZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 880,79*
€ 1.048,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 877,80*
€ 1.044,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 856,15*
€ 1.018,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 840,54*
€ 1.000,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 817,53*
€ 972,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7TNPZ
Versand: Lager 7TNPZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7TNPZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.