Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon Leinwand Motor Expert 200 x 125 cm


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Celexon Engine expert Projektionsleinwand 2,36 m (92.8") 16:10
Celexon Engine expert Projektionsleinwand 2,36 m (92.8") 16:10
Celexon Engine expert Projektionsleinwand 2,36 m (92.8") 16:10
Artikel-Nr.:
     C6861-1000009360
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000009360
EAN/GTIN:
     4260094740565
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände

Die Expert Serie von celexon gehört zu den hochwertigen Motorleinwänden für den professionellen Einsatz in Konferenz- und Tagungsräumen als auch für das besondere Kino zu Hause. Diese Leinwand zeichnet sich durch technische und qualitative Spitzenwerte aus und eignet sich für sämtliche Projektionssysteme.

Kurzinformationen

  • 200 x 125 cm sichtbare Nutzfläche
  • Abmessungen des Tubus in cm (B x H x T): 209 x 9,4 x 11,2 cm
  • Gewicht: 17
  • kein Rand links, rechts, unten (auf Anfrage mit schwarzem Rand erhältlich) 
  • schwarze, lichtundurchlässige Rückseite
  • hervorragende Planlage durch Fiberglas-Gewebetuch, Gain 1.25, Betrachtungswinkel 150°
  • Brandschutzklasse B1 nach DIN4102
  • Leistung: 137 Watt ; Spannung: 230 Volt ; Frequenz: 50 Hz
  • Stromanschluß von vorne betrachtet rechts (4-adrig, bauseitig zu verkabeln)
  • 2-Tast-Wandsteuerungsschalter im Lieferumfang enthalten
  • weißer, viereckiger Aluminium-Tubus in RAL9010
  • weiße Aluminium-Seitenkappen in RAL9010
  • weiße Beschwerungsstange in RAL9010
  • zur Wand- und Deckenmontage geeignet (frei platzierbare Montagewinkel im Lieferumfang)
  • Deckeneinbau-Rahmen optional erhältlich
  • Funkfernbedienung optional erhältlich
  • 12V Trigger-Set optional erhältlich
  • stufenlos arretierbar auch für andere Formate

Die celexon Motorleinwand Expert ist die Lösung für Seminar- und Konferenzräume, Schulungsräume, Präsentationssääle, Aulen und das hochwertige Heimkino. Beste Verarbeitungs- und Materialqualität, ein hochwertiges Tuch mit perfekter Planlage sowie die (optionale) einfache und zugleich geniale Deckeneinbaumöglichkeit sichern viel Freude bei der Verwendung dieser Premium-Leinwand von celexon!

Die Leinwand kann über den im Lieferumfang enthaltenen Wandschalter bedient werden. Optional ist auch ein Funkfernbedienungsset erhältlich. Angetrieben wird die Leinwand von einem geräuscharmen Somfy-Motor.

Die mitgelieferten Montagewinkel ermöglichen eine individuelle Montage je nach Installationsort und können frei auf der Gehäuselänge platziert werden.

Das Leinwandtuch ist ohne schwarze Maskierung ausgestattet, sodass jedes projizierte Format auf der Leinwand dargestellt werden kann. Die schwarze Rückseite verhindert Licht Ein- oder Austritt. Die Leinwand kann problemlos vor eventuell vorhandener Hintergrundbeleuchtung genutzt werden. Über den Wandschalter oder eine Fernbedienung (nicht im Lieferumfang enthalten) ist die Leinwand stufenlos einstellbar, somit sind neben dem 1:1 Format auch andere Formate, wie 4:3, 16:9 oder 21:9 möglich.

Der Lieferumfang umfasst die Leinwand (inkl. Kabel zum Wandschalter), einen Wandschalter und eine Montage- und Betriebsanleitung. Optional ist eine Funkfernbedienung, 12V-Triggerset oder Deckeneinbaurahmen erhältlich.

Weitere Informationen:
Laenge in mm:
219
Breite in mm:
20
Hoehe in mm:
20
Gewicht in Gramm:
20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 651,37*
  
Preis gilt ab 500 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 723,14*
€ 860,54
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 704,50*
€ 838,36
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 686,99*
€ 817,52
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 672,75*
€ 800,57
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 651,37*
€ 775,13
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.