Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon Leinwand HomeCinema Tension 200 x 113 cm, 90" - MWHT


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C6861-1000008931
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000008931
EAN/GTIN:
     4260094740336
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände

Unsere celexon  Leinwand HomeCinema Tension haben wir für alle Cineasten und Heimkino-Liebhaber entwickelt. Dabei haben wir auf funktionale Komponenten und nützliche Features ebenso Wert gelegt, wie auf ein elegantes Design, die Verwendung hochwertiger Materialien und ein hervorragendes Preis/Leistungsverhältnis.


Projektionstuch

Wir haben die neue HomeCinema Motor Tension mit einem für hochauflösende Inhalte optimierten Fiberglasgewebe-Träger Tuch ausgestattet. Full-HD oder 4k Inhalte werden so detailgetreu dargestellt, wie Ihr Projektor sie ausstrahlt.
Damit ist besonders lange Einsatzfreude gesichert - anders als bei reinen PVC-Tüchern, ist unser Fiberglas-Träger deutlich temperaturstabiler (beachten Sie bitte beiliegende Hinweise). Darüber hinaus verfügt es über die Brandschutz-Zertifizierungen M1 & B1, ist mit einer Anti-Schimmelbeschichtung ausgestattet und wirkt antistatisch.
Eine sehr homogene und detailgetreue Bild-Wiedergabe mit breitem Betrachtungswinkel macht unsere Projektionsfläche des 'TYP D' (= diffus reflektierend) zu einer ultimativen Wahl für alle Wohnzimmer-Kinos. Der Gain von 0.9 (gem. DIN1945-4) ist bewusst “neutral” gewählt, damit Farbwerte nicht verfälscht werden (wie es bei höher-gainigen Tüchern vorkommt) und für matt-weiße Tücher optimale Kontrast-Werte erreicht werden können; das Bild dabei aber ganzheitlich homogen und in Kino-typischer Brillanz erscheint.

 

Komponenten

Die verbaute, formstabile Schneckenwickelwelle verhindert horizontale Streifenbildung effektiv. Zusätzlich sorgt die schwere Beschwerungsstange, neben dem seitlichen Seilspannsystem (Tension System), für eine optimale Planlage und verhindert effektiv „Eselsohren“ im Projektionsbereich.  Seitlich in die Kappen der Beschwerungsstange eingearbeitete Justierschrauben ermöglichen das Tension-System nachzuspannen, sollte es nach einigen Jahren mal an Spannung verloren haben.

 

Features

Unsere HomeCinema Motorleinwand Tension - MWTH  liefern wir Ihnen mit umfangreichem Zubehör, sie ist “out of the box” vielfältig steuerbar:

  • bequem aus der Ferne per beiliegender Infrarot Fernbedienung
  • bequem aus der Ferne per beiliegender Funk Fernbedienung
  • automatisiert per Trigger-Kabel oder wireless steuern Sie Ihre Leinwand einfach und bequem über den Trigger-Ausgang und Schaltzustand Ihres Projektors.
  • eine professionelle Einbindung über RS485-Protokoll oder per potentialfreien Kontakten zur Ansteuerung per Mediensteuerungen bzw. Einbindung in Ihr SmartHome-System 

 

Kurzinformation

  • Sichtbare Projektionsfläche: 200 x 113 cm (90')
  • Format 16:9
  • 4k taugliches, PVC beschichtetes Fiberglasgewebeträger-Tuch mit feiner Oberflächen-Struktur
  • Projektionstuch-Typ: D (diffus reflektierend), matt-weiß (matt-white=MWHT)
  • Gainfaktor von 0.9 , Betrachtungswinkel 150°
  • umlaufend 5cm schwarz maskiert für ermüdungsfreies Betrachten
  • 30cm schwarzer Vorlauf oben - dem Format angepasster Vorlauf
  • schwarze Rückseite minimiert mögl. Lichteinfall von hinten
  • Tension Seilspannsystem effektiv gegen „Eselsohren“ im Projektionsbereich
  • Integrierte Justierschrauben in der Beschwerungsstange für bedarfsgerechte Nachspannung des Tension Seilspannsystems
  • formstabile Schneckenwickelwelle mit großem Durchmesser für optimale Planlage und Streifenfreiheit
  • weißes Aluminiumgehäuse im eleganten Design, mit weißen Seitenkappen
  • Wand- / Deckenmontage-Winkel, flexibel positionierbar
  • Intelligente Seitenkappe durch integrierte Steuereinheit mit einer Vielzahl an Steuermöglichkeiten
  • leiser, drehmomentstarker Rohrmotor: langlebig und laufruhig
  • Gehäusemaße: 237 x 9,7 x 12,1cm, 16,5 kg (LxBxH)
  • Zertifizierungen: ROHS, REACH, CE - 2014/53/EU, DIN 4102-1 (Brandschutz B1)

 

Design

Das stranggepresste Aluminium-Gehäuse im formschönen “Tropfen-Design” fügt sich elegant in moderne Wohnumgebungen ein. Es ist weiß lackiert inkl. weißer Seitenkappen und weißer Beschwerungsstange. So bleibt es dennoch dezent an idR weißen Decken und stört das Wohnambiente vor allem im eingefahrenen Zustand nicht.

 

Montage 

Die HomeCinema Motorleinwand Tension - MWTH  lässt sich sicher, einfach und schnell installieren. Der formstabile Aluminium-Tubus wird mit zwei flexibel positionierbaren Montage-Winkeln, die sowohl für eine Decken – oder Wandmontage geeignet sind, befestigt. Dabei können die Montage-Winkel je nach bauseitigem Bedarf frei entlang des Gehäuses positioniert werden. Alternativ kann die Leinwand mit hilfe von beiliegenden Ring-Ösen auch “hängend” an z.B. Ketten (nicht im Lieferumfang) montiert werden.

 

Lieferumfang 

  • celexon HomeCinema Motorleinwand Tension - MWTH
  • Tuch auf Fiberglas-Träger-Basis, Typ D (diffus reflektierend), mattweiß 
  • Zuleitung 3m in weiß (bereits vorverkabelt), mit SCHUKO-Stecker, links-seitig
  • Funk (RF)-Fernbedienung (inkl. Batterien)
  • Infrarot (IR)-Fernbedienung (inkl. Batterien)
  • 5m Trigger Kabel
  • Wirless Trigger
  • IR-Empfangs-Auge
  • Wand-/Deckenmontagewinkel inkl. Schrauben und Dübeln für Beton/Stein Tragwerk
  • Endlagen Justier-Werkzeug
  • Anleitung & Leinwand-Verwendungs-Hinweise

 

Steuerungsmöglichkeiten der Leinwand

  • Funkempfänger integriert + separates Infrarotauge mit jeweils zugehöriger Fernbedienung
  • Triggeranschluss: 3V-12V, mit passendem Triggerkabel und Wirless-Adapter
  • 2x RJ12 Kabel zur eigenständigen Verkabelung und Anschluss an integrierte RJ12-Buchse (RS485 Protokoll) für Integration in (Medien)-Steuerungen
  • potentialfreie Kontakte per RJ12, per (SmartHome-) Relais steuerbar 

 

Weitere Informationen:
Laenge in mm:
263
Breite in mm:
19,5
Hoehe in mm:
17
Gewicht in Gramm:
18,97
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 444,93*
  
Preis gilt ab 500 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 517,13*
€ 615,38
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 502,59*
€ 598,08
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 479,00*
€ 570,01
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 469,19*
€ 558,34
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 444,93*
€ 529,47
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.