Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELUXX Cinema Rahmenleinwand SlimFrame 332 x 186cm, 150" - 4K Pro Flex MWHT


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C6861-1000004661
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000004661
EAN/GTIN:
     4250065000200
Suchbegriffe:
Rahmen-Projektionsleinwände
Rahmen-Projektionswände
rahmen-projektionswände 16:9

DELUXX Cinema Rahmenleinwand SlimFrame 332 x 186cm, 150' - 4K Pro Flex MWHT

Der Cinema Slimframe ist die aktuellste Generation an Rahmenleinwänden bei DELUXX.

Aus jahrelanger Weiterentwicklung und Erfahrung im Leinwandbau entsteht diese hochwertige Version unseres Cinema-Frames.

Er verfügt über einen stabilen, stranggepressten Aluminiumrahmen und verwendet den dünnsten sichtbaren Rahmen auf dem Markt für maximale Sicht bei minimalster Aufbaugröße . Mit einer gerahmten Kante von nur 12 mm bietet die ultraflache Einrahmung einen eleganten und raffinierten Look, der ideal für moderne Heimkinoanwendungen aber auch kommerzielle Anwendungen ist. 

Sein einzigartiges Design ähnelt einem hochwertigen LED-Fernseher, ermöglicht aber einen deutlich größeren Sichtbereich. Es reflektiert effektiv einfallendes Licht vom Projektor zum Betrachter und absorbiert effektiv Umgebungslicht, um die Helligkeit und den Kontrast des Bildes spürbar zu verbessern.

Er schützt das menschliche Auge effektiv, da reflektiertes Licht nachweislich gesünder für das betrachtende Auge ist, als aktiv strahlendes Licht wie bei einem TV. 

Mit fortschrittlicher Oberflächenbeschichtungs-Technologie sieht die DELUXX Cinema Rahmenleinwand SlimFrame jahrzehntelang wie neu aus und hat eine Lebensdauer von deutlich mehr als 10 Jahren. (bei typischer Indoor-Verwendung)

Das DELUXX 4k Pro Flex Tuch schafft eine sehr homogene Bild-Reflektion mit breitem Betrachtungswinkel und macht diese Leinwand des 'TYP D' (diffus reflektierend) zu einer ultimativen Wahl für alle Projektions-Systeme.

Bei der Deluxx SlimFrame 4k Pro Flex handelt es sich um eine hochwertige, Rahmen-Leinwand mit Samt beschichteter 12mm Abdeckung - LED-TV Design bis 160”.


Unser 4k Pro Flex ist aus PVC gefertigt. Durch die diffus strukturierte Beschichtung der Oberfläche wird das einfallende Licht in alle Richtungen extrem homogen gestreut und der Blickwinkel vergrößert. Farben werden natürlich wiedergegeben, mit 1,0 Gain erhalten Sie hier ein neutrales, matt-weißes Tuch vom Typ D (diffus reflektierend). Die Fläche ist hochelastisch und faltbar. Es ist UV-beständig, antistatisch, reinigungsfähig, feuchtigkeitsbeständig, feuerhemmend, alterungsbeständig und staubabweisend.

Unser Allrounder für alle Projektionsarten (LCD, DLP, D-ILA, LCOS etc..)  und -weisen (Long-Throw, Short-Throw und Ultrashort-Throw)

Leinwandtuch:

  • 3320 x 1867mm sichtbare Fläche
  • 1,0 Gain matt-weiß, Typ D
  • schwarze Rückseite
  • feine Oberflächen-Struktur für 4K Inhalte
  • breiter 160 Grad Betrachtungswinkel
  • perfekte Planlage und Streifenfreiheit
  • extrem homogene Ausleuchtung
  • für alle Projektionsarten geeignet

Rahmen:

  • extrem biegesteifer, strang-extrudierter Aluminiumrahmen 
  • Samt-beschichtete 12mm Rahmeneinfassung im modernen Flach-TV Design
  • absorbiert wirksam Randreflektionen und kaschiert evtl. Konvergenzprobleme
  • innovative Tuchbefestigung durch umlaufende, dauerhafte Federspannung
  • 45° Winkel Stecksystem, simpel zu installieren
  • bis 160” im 16:9
  • äußere Rahmenabmessungen im aufgebauten Zustand: 3344 x 1891 x 41mm (BxHxT)
Weitere Informationen:
Laenge in mm:
353,2
Breite in mm:
34,2
Hoehe in mm:
14,8
Gewicht in Gramm:
28,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 681,85*
  
Preis gilt ab 500 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 760,61*
€ 905,13
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 742,40*
€ 883,46
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 726,24*
€ 864,23
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 709,86*
€ 844,73
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 681,85*
€ 811,40
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.