Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELUXX Cinema Rahmenleinwand SlimFrame 332 x 186cm, 150" - BRIGHTVISION


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C6861-1000004644
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000004644
EAN/GTIN:
     4250065000040
Suchbegriffe:
Rahmen-Projektionsleinwände
Rahmen-Projektionswände
rahmen-projektionswände 16:9

Der Cinema Slimframe ist die aktuellste Generation an Rahmenleinwänden bei DELUXX.Aus jahrelanger Weiterentwicklung und Erfahrung im Leinwandbau entsteht diese hochwertige Version unser Slim-Frame.

Das Deluxx 2.0 Gain Hoch-Kontrast Tuch “BRIGHTVISION”filtert das störende Streulicht heraus und bündelt das Projektionslicht in besonders hohem Maße auf den Zuschauer. Damit kombiniert die Deluxx Cinema SlimFrame - BrightVision beste Reflektions-Ergebnisse  unter hellen Umgebungsbedingungen.

Bei der Deluxx BrightVision SlimFrame ALR handelt es sich um eine hochwertige, High-Gain Rahmen-Leinwand mit Samt-beschichteter 12mm Abdeckung - LED-TV Design bis 160”.

Das Leinwandtuch wurde speziell zur Steigerung des Inbild-Kontrastes unter hellen Umgebungsbedingungen entwickelt. Selbst in derart Umgebungen verbessert unser BrightVision Tuch typische “Auswasch Effekte” oder “Grauschleier”. Zusätzlich steigert es den Schwarzwert und erzeugt so plastische FullHD und 4K HDR Inhalte.
Es ist hervorragend für hellere Projektionsumgebungen, wie in Konferenz- und Meetingräumen, Aulen oder Hörsälen geeignet.

Unser SlimFrame verfügt über einen stabilen, stranggepressten Aluminiumrahmen und verwendet den dünnsten sichtbaren Rahmen auf dem Markt für maximale Sicht bei minimalster Aufbaugröße . Mit einer gerahmten Kante von nur 12 mm bietet die ultraflache Einrahmung einen eleganten und raffinierten Look, der ideal für moderne Konferenz- bzw. Heimkino Anwendungen ist. Sein einzigartiges Design ähnelt einem hochwertigen LED-Fernseher, ermöglicht aber einen deutlich größeren Sichtbereich.

Das BrightVision Tuch reflektiert und bündelt effektiv einfallendes Licht vom Projektor zur Betrachter-Mitte und absorbiert Umgebungslicht, um die Helligkeit und den Kontrast des Bildes auch unter hellen Umgebungsbedingungen spürbar zu verbessern. Eine Projektion schützt das menschliche Auge im Vergleich zu aktiv strahlenden Displays, da reflektiertes Licht nachweislich gesünder für das betrachtende Auge ist, als aktiv strahlendes Licht wie z.B. bei einem LED-Display. 

Mit fortschrittlicher Oberflächenbeschichtungs-Technologie sieht die DELUXX Cinema Rahmenleinwand SlimFrame BrightVision jahrzehntelang wie neu aus und hat eine Lebensdauer von deutlich mehr als 10 Jahren. (bei typischer Indoor-Verwendung)
Deluxx´s BrightVision Kontrast-Tuch wurde mit extrem feiner Oberflächenstruktur entwickelt und ist bereits 8K geeignet.

Leinwandtuch:

  • 3320 x 1867mm sichtbare Fläche
  • 2,0 Gain BRIGHTVISION-Technologie für bestmöglichen Kontrast und Farben in hellen Umgebungen
  • deutlich besserer In-Bildkontrast als klassische matt-weiß Tuchoberflächen
  • feine Tuch Struktur, voll 4K tauglich, auch für 8k geeignet
  • 90 Grad Betrachtungswinkel, Licht wird zur Betrachter-Mitte gebündelt
  • perfekte Planlage und Streifenfreiheit
  • Umgebungslicht abweisend und absorbierend
  • stabiles PET Träger-Gewebe mit Multilayer-Beschichtung für längste Lebensdauer
  • für klassische Longthrow-Projektoren
  • Ambilight Rejecting (ALR)
  • high Gain mit 2.0 Gain, ohne Farben auffallend zu verfälschen


Rahmen:
  • extrem biegesteifer, strang-extrudierter Aluminiumrahmen 
  • Samt-beschichtete 12mm Rahmeneinfassung im modernen Flach-TV Design
  • absorbiert wirksam Randreflektionen und kaschiert evtl. Konvergenzprobleme
  • innovative Tuchbefestigung durch umlaufende, dauerhafte Federspannung
  • 45° Winkel Stecksystem, simpel zu installieren
  • bis 160” im 16:9
  • äußere Rahmenabmessungen im aufgebauten Zustand: 3344 x 1891 x 41mm (BxHxT)

Weitere Informationen:
Laenge in mm:
353,2
Breite in mm:
34,2
Hoehe in mm:
14,8
Gewicht in Gramm:
28,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.395,48*
  
Preis gilt ab 500 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 1.508,35*
€ 1.794,94
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 1.499,21*
€ 1.784,06
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 1.455,49*
€ 1.732,03
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 1.426,47*
€ 1.697,50
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 1.395,48*
€ 1.660,62
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.