Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELUXX Cinema Motorleinwand Tension 298 x 168cm, 135" - 4k Pro Fibre MWHT


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C6861-1000004616
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000004616
EAN/GTIN:
     4250064999772
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände

DELUXX Cinema Motorleinwand Tension 298 x 168cm, 135' - 4k Pro Fibre MWHT

Bei der DELUXX 4k Pro Fibre MWHT Tension handelt es sich um eine hochwertige, motorische und mit hoher Anschluss & Bedienvielfalt ausgestattete Leinwand im formschönen matt-weißen Gehäuse. Unauffällig für jedes Wohnzimmer und Heimkino. Das Leinwandtuch ist auf Fiberglasgewebe-Basis im Vergleich zu reiner PVC oder Vinyl Ware temperaturstabiler und kann so auch in temperaturkritischeren Bereichen eingesetzt werden (beachten Sie bitte beiliegende Hinweise).

Auf dem 4k Pro Fibre Tuch hat DELUXX eine extrem feine Oberflächen-Struktur geschaffen, welche sich auch für 8K Projektionen tauglich zeigt. So sind auch kommende Standards abgedeckt und mit dem robusten Gewebe-Träger aus Fiberglas ist lange Einsatzfreude gesichert.
Eine sehr homogene Bild-Reflektion mit breitem Betrachtungswinkel macht diese Leinwand des 'TYP D' (diffus reflektierend) zu einer ultimativen Wahl für alle Projektions-Systeme.
Der Gain von 1.2 hellt leicht auf ohne dabei Farbwerte zu verfälschen. 


Die seitliche Seilspannung (Tension System) ermöglicht eine sehr gute Planlage und kann bei Bedarf an jeder Seite stufenlos re-justiert werden. So lassen sich “Eselsohren” im Projektionsbereich effektiv vermeiden.

Die DELUXX Cinema Tension Motorleinwand - 4K Pro Fibre wird mit einem umfangreichen Zubehör geliefert und ist vielfältig steuerbar: Wireless Funk- und IR Fernbedienung liegen bei, aber auch die kabellose Einbindung in Ihre Logitech Fernbedienung (Codes sind bei Logitech hinterlegt) ist kein Problem. Zusätzlich stehen auch 5V-20V Trigger-Eingang (Leinwand fährt bei Beamer an/aus automatisch runter/hoch) sowie professionelle Einbindung per RS232/RS485 in Systeme von z.B. Crestron oder RTI, sowie potentialfreie Kontakte zur Verfügung. Sie haben die Wahl!

Leinwandtuch:

  • sichtbare, Projektions-Fläche: 298 x 168 cm (135')
  • 1,2 Gain 4K Pro Fibre-Technologie mit feinster Oberflächenstruktur auch für 8K geeignet
  • breiter Betrachtungswinkel von über 150° und für alle Projektionsarten geeignet (Ultrashort- & Short- sowie Long-Throw)
  • äußerst feine Tuch Struktur: 8K geeignet
  • breiter 150 Grad Betrachtungswinkel
  • schwarze Maskierung 5cm links, rechts und unten, 13cm schwarzer Vorlauf oben
  • dem Format angepasster schwarzer Vorlauf
  • formstabile & biegesteife Schneckenwickelwelle mit großem Durchmesser für optimale Planlage und Streifenfreiheit


Montage und Design:

  • matt weißes Aluminium Leinwand Gehäuse im dezenten Design
  • intelligentes, unauffälliges & flexibles Befestigungskit für Wand oder Deckeninstallation inkl. Bohrschablone
  • einfache Installation und Plug&Play Anschluss Stromkabel per Kaltgeräte-Kupplung
  • spezielles, seitliches Tension System begradigt 'Eselsohren'
  • sehr leiser DELUXX Qualitäts-Rohrmotor: langlebig und laufruhig
  • Gehäusemaße: 343,4 x 10,85 x 10,3 cm, 19kg


Zertifizierungen:

ROHS, REACH, CE - 2014/53/EU


Steuerung der Leinwand im Lieferumfang:

- Funkempfänger integriert + separater Infrarotempfänger mit jeweils dazugehöriger Fernbedienung
- seitliche Tasten am Gehäuse mit 3 Funktionen: Hoch, Stopp und Runter
- Trigger: 5V-20V (AC/DC)
- RJ12 (RS232/RS485 Protokoll) Anschluss für RTI, Crestron, Control4 etc.
- potentialfreie Kontakte per RJ12, Relais steuerbar


Lieferumfang:

- DELUXX Seilspann-Motor-Leinwand mit 'DELUXX 4k Pro Fibre Matt-weiß'-Tuch
- Tuch: Typ D, matt-weiß, Leuchtdichtefaktor gem. DIN19045 ca. 1.2
- Kaltgerätekabel in weiß
- RF-Fernbedienung
- IR-Fernbedienung
- 5m Trigger Kabel
- IR-Empfangs-Auge
- Wand-/Deckenmontagewinkel
- Bohrschablone zur perfekten Installation
- Anleitung & Leinwand-Handlinghinweise
- noch benötigt: Batterien 3x CR2032

Weitere Informationen:
Laenge in mm:
366,3
Breite in mm:
15,5
Hoehe in mm:
18,9
Gewicht in Gramm:
24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 816,51*
  
Preis gilt ab 500 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 892,10*
€ 1.061,60
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 884,67*
€ 1.052,76
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 853,65*
€ 1.015,84
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 837,42*
€ 996,53
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 816,51*
€ 971,65
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.