Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELUXX Professional Motorleinwand 16:10 Mattweiss Vision 244 x 153 cm


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C6861-1000003183
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000003183
EAN/GTIN:
     4250064999130
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände

DELUXX Professional Motorleinwand

Die DELUXX Professional Motorleinwand-Serie. Raffiniertes Design und abgerundete Linien. Das Geheimnis liegt im Detail: Ihre seitlichen Kappen aus Druckguss- Aluminium verbergen Befestigungsschrauben und sobald die Leinwand eingerollt ist, schließt die deckelartige Beschwerungsstange bündig mit dem Gehäuse ab.

Die Liebe zum Detail mit Vielseitigkeit abgestimmt: Die DELUXX Professional Motorleinwand ist die ideale Lösung für Installationen die spezifischen, ästhetischen Anforderungen gerecht werden müssen. Ein Produkt, das für jede Umgebung geeignet ist.
Nicht schlecht für eine Motorleinwand!

  • Aluminiumgehäuse mit seitlichen Aluminium-Abdeckkappen
  • Größe der Projektionsfläche: 244 x 153 cm
  • Projektionstuch: PVC 'Mattweiss Vision' mit weißer Rückseite
  • 5cm schwarze Ränder links, rechts, unten
  • 50cm schwarzer Vorlauf oben
  • Steuersysteme müssen separat ausgewählt und erworben werden (z.B. Schalter, Trigger, IR oder RF Fernbedienungssets)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 982,46*
  
Preis gilt ab 500 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 1.061,86*
€ 1.263,61
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 1.056,71*
€ 1.257,48
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 1.031,34*
€ 1.227,29
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 1.009,79*
€ 1.201,65
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 982,46*
€ 1.169,13
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.