Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon aufblasbare Outdoor-Leinwand INF200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Celexon INF200 Projektionsleinwand 5,18 m (204 Zoll) 16:9
Celexon INF200 Projektionsleinwand 5,18 m (204 Zoll) 16:9
Celexon INF200 Projektionsleinwand 5,18 m (204 Zoll) 16:9
Celexon INF200 Projektionsleinwand 5,18 m (204 Zoll) 16:9
Artikel-Nr.:
     C6861-1000002392
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000002392
EAN/GTIN:
     4260094738647
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände

Erleben Sie mit der celexon aufblasbaren Outdoor-Leinwand INF200 großes Kino im Freien zu einem unschlagbar günstigen Preis. Ob beim Rudelgucken in einem Biergarten, bei Ihnen zu Hause im Garten, oder einer Veranstaltung; unsere Leinwand präsentiert Ihre Bilder mit einer beeindruckenden Bilddiagonale von über 350cm.

Unser spezielles PVC-Frontprojektionstuch besitzt eine schwarze, lichtblockende Rückseite. Lichtquellen hinter der Leinwand haben somit nahezu keinen störenden Einfluss auf die Projektion. Die fein strukturierte Oberfläche reflektiert selbst 4K UHD Inhalte detailgetreu.
Dank umlaufender Klettstreifen ist die Befestigung des Projektionstuches individuell möglich; einer temperaturbedingten Materialausdehnung kann so entgegengewirkt werden. Dies gewährleistet Ihnen stets eine optimale Tuchspannung.

Kurzinformationen:

  • PVC Frontprojektionstuch mit umlaufend schwarzem Rahmen und lichtblockender Rückseite, optimiert für 4k UHD Inhalte
  • optional PVC Rückprojektionstuch erhältlich
  • Größe der Projektionsfläche: 310 x 174 cm (BxH)
  • 16:9 Format, Typ D, Leuchtdichtefaktor Gain 1,0 bei 120° BW
  • Frontprojektionstuch mit rückseitig umlaufenden Klettstreifen
  • Abmessungen des Rahmens: 420x180x300 cm (LxTxH)
  • inkl. leistungsstarkem Gebläse
  • für Indoor & Outdoor Einsatz geeignet
  • Gebläse: 230V/50Hz, 1500W, max. 68dB 
  • geringes Packmaß 75x40x40 cm
  • schneller Auf- und Abbau ohne Werkzeug
  • Gewicht: 15kg 

Gegenüber klassischen Faltrahmenleinwänden besitzt die celexon Outdoor-Leinwand INF200 ein geringes Gewicht sowie ein kleines Packmaß und ist daher bestens geeignet für den mobilen Einsatz. Das robuste und strapazierfähige Nylonmaterial wird per Abspannseilen und Metall-Heringen im Untergrund verankert und lässt sich nach der Nutzung platzsparend wieder zusammenlegen.

Der Rahmen wird einfach ausgebreitet, das Tuch (vorerst) an den 4 Ecken befestigt, das Gebläse angeschlossen und die Leinwand baut sich wie von selbst vor Ihnen auf. Jetzt nur noch das Tuch umlaufen positionieren und dem Frei-Kino steht nichts mehr im Wege. Die celexon aufblasbare Outdoor-Leinwand INF200 ist ideal für Events, Vereine, Schulen oder private Anwendungen geeignet. Dem Kino im Freien steht nichts mehr im Wege.
 

Lieferumfang

  • PVC Frontprojektionstuch (Rückprojektionstuch optional erhältlich)
  • aufblasbarer Rahmen
  • Motorgebläse
  • Abspannzubehör (Seile und Heringe)
  • Reparaturset (Flicken für Rahmen und Tuch)
  • Tragetasche
Weitere Informationen:
Laenge in mm:
72
Breite in mm:
39
Hoehe in mm:
35,5
Gewicht in Gramm:
15,2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,59*
€ 392,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,13*
€ 385,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,56*
€ 352,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,13*
€ 346,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,24*
€ 323,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.