Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELUXX Advanced Rolloleinwand Slowmotion 4:3 Mattweiss Polaro 270x203 cm


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C6861-1000000437
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000000437
EAN/GTIN:
     4250064998577
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände

Die DELUXX Advanced Rolloleinwand Slowmotion ist eine manuell bedienbare Leinwand und zeichnet sich durch einen patentierten Slow-Return-Mechanismus (Softeinzugsystem), ein hochwertiges, 4-lagiges Projektionsgewebe und ein formschönes, ansprechendes Aluminium-Gehäuse inkl. frei positionierbaren Wand/Deckenmontagebügeln aus Metall aus.   Der patentierte DELUXX-Softeinzug kann händisch an jeder Stelle gestoppt werden (3 Sekunden festhalten zum Arretieren) und zieht das Tuch automatisch gebremst innerhalb 8 Sekunden wieder ein.
Dies verhindert mechanische Schäden durch unsachgemäße Bedienung bzw. ein Anschlagen der Beschwerungsstange am Gehäuse, wie es oft bei klassischen Rollo-Mechanismen vorkommt. Ist die Leinwand ganz ausgefahren, wird das Positionssystem nicht fest arretiert und das Tuch weniger stark gestretcht, was eine Faltenbildung wirksam verhindern kann, falls das Tuch dauerhaft oder lange ausgefahren bleibt.   Das 'DELUXX Mattweiss Polaro' Projektionstuch ist ein hochwertiges, 4-lagiges Fiberglasgewebe mit diffuser PVC-Beschichtung und sorgt mit 1,0 Gain bei 160° Betrachtungswinkel für eine hervorragende, homogene und farbtreue Bildreflektion.
Das Fiberglasgewebe verhindert eine Verformung durch Klimaeinflüsse, wie es bei reinen PVC-Tüchern schnell vorkommen kann.
Das Tuch ist Anti-Schimmel beschichtet, wasserfest und feucht abwischbar.    

  • Rolloleinwand mit einem Projektionstuch aus PVC, lichtundurchlässig (schwarze Rückseite)
  • Neuartiger Mechanismus: das Tuch läuft gebremst ein
  • Ansprechendes Aluminiumgehäuse
  • Wand- oder Deckenmontage durch beiliegende Montagebügel
  • Projektionstuch mehrstufig arretierbar
  • Die untere Beschwerungsstange sorgt für eine optimal Planlage des Tuches und ragt auf jeder Seite ca. 2,5 cm über das Tuch hinaus
  • Sichtbare Fläche 270 x 203 cm
  • Kontrastverstärkender, schwarzer Rand (umlaufend) von 4 cm
  • 8 cm schwarzer Vorlauf
  • Gehäuseabmessungen: 299 x 10,3 x 9,2cm (BxHxT)
Weitere Informationen:
Laenge in mm:
325,2
Breite in mm:
16,5
Hoehe in mm:
15,5
Gewicht in Gramm:
22,24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 465,00*
  
Preis gilt ab 500 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 536,62*
€ 638,58
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 522,67*
€ 621,98
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 494,79*
€ 588,80
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 483,82*
€ 575,75
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 465,00*
€ 553,35
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.