Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology DataTraveler microDuo 3C 128GB USB-Stick USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology DataTraveler microDuo 3C 128GB USB-Stick USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Kingston Technology DataTraveler microDuo 3C 128GB USB-Stick USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Kingston Technology DataTraveler microDuo 3C 128GB USB-Stick USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Kingston Technology DataTraveler microDuo 3C 128GB USB-Stick USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Kingston Technology DataTraveler microDuo 3C 128GB USB-Stick USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Kingston Technology DataTraveler microDuo 3C 128GB USB-Stick USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Kingston Technology DataTraveler microDuo 3C 128GB USB-Stick USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Kingston Technology DataTraveler microDuo 3C 128GB USB-Stick USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Kingston Technology DataTraveler microDuo 3C 128GB USB-Stick USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Artikel-Nr.:
     C6770-DTDUO3C/128GB
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     DTDUO3C/128GB
EAN/GTIN:
     740617262551
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
Flash Stick
Speicher-Stick
Duale Schnittstelle für USB Type-A und USB Type-C Anschlüsse.
Der DataTraveler® microDuo 3C hat eine duale Schnittstelle, die sowohl mit USB-Standardanschlüssen als auch mit USB Type-C™ Anschlüssen funktioniert. Er ist ideal dazu geeignet, den Speicher der neuesten Smartphones, Tablets, PCs und Mac-Computer, deren Erweiterungsanschlüsse oft begrenzt sind, um bis zu 128Gb zu erweitern. Zudem vereinfacht er den Austausch von Dateien über Online-Dienste. Mit Plug-and-Play Funktionalität, schneller 100MB/s Lese- und 15MB/s Schreibgeschwindigkeit und einer Drehkappe, die den reversiblen USB Type-C Anschluss schützt.

- Duale Schnittstelle für USB Type-A und USB Type-C Anschlüsse™
- Zusatzspeicher für neuere Geräte mit begrenzten Erweiterungsanschlüssen
- Datenübertragung in bis zu 100MB/s Lese- und 15MB/s Schreibgeschwindigkeit
Weitere Informationen:
Breite:
29.94 mm
Tiefe:
16.6 mm
Höhe:
8.44 mm
Gewicht:
28.58 g
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 85 °C
Speicherspannung:
5 V
USB-Stecker:
USB Typ-A, USB Typ-C
Formfaktor:
Kappe
Produktfarbe:
Silber
Gehäusematerial:
Metall, Kunststoff
Warentarifnummer (HS):
84717070
Kapazität:
128 GB
Geräteschnittstelle:
USB Type-A / USB Type-C
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit:
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
15 MB/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Verpackungsbreite:
139.7 mm
Verpackungstiefe:
109.2 mm
Verpackungshöhe:
19.1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.