Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Option RCD 30mA für Smarttest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Option RCD 30mA für Smarttest
Artikel-Nr.:
     C6735-2009990
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     2009990
EAN/GTIN:
     4260173662467
Suchbegriffe:
Digitaler Isolationsmesser
Digitaler Isolationsprüfer
Digitaler Isolationstester
Digitales Isolationsmessgerät
zur RCD Prüfung
Weitere Informationen:
Systemkomponente:
true
Enthält Funktionsbausteine für Kommunikation:
false
Enthält Funktionsbausteine für Bushandling:
false
Enthält Funktionsbausteine für Simulation:
false
Enthält Funktionsbausteine für Diagnose:
false
Enthält Funktionsbausteine für Wegerfassung:
false
Enthält Funktionsbausteine für Zählen:
false
Enthält Funktionsbausteine für Teleservice:
false
Enthält Funktionsbausteine für Redundanz:
false
Enthält Funktionsbausteine für Positionierung:
false
Enthält Funktionsbausteine für Regelung:
false
Enthält Funktionsbausteine für Analogsignale:
false
Enthält Funktionsbausteine für Antriebe:
false
Enthält Funktionsbausteine für Motion Control:
false
Enthält Funktionsbausteine für Zustandgraph:
false
Enthält Funktionsbausteine für Visualisierung:
false
Enthält Funktionsbausteine für FUZZY-Control:
false
Enthält Funktionsbausteine für sonstige Applikationen:
true
Enthält Funktionsbausteine für Dokumentation:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Digitales Isolationsprüfgerät, Digital-Messgerät, Geräteprüfer, Gerätetester, Hochspannungs-Isolationsmesser, Hochspannungsprüfer, Hochspannungstester, Hochspannungstestgerät, Isolations-Hochspannungsmesser, Isolationsmesser, Isolationsmessgerät, Isolations-Widerstandsmessgerät, Mess- und Prüfgerät, Mess-/Prüfgerät, Messgerät, Messgerät DIN VDE 0701/0702, Messgerät VDE, Multitester, Multitester nach DIN VDE 0701, Multitester PC, PC-Multitester, Prüf- und Messgerät, Prüfgerät, Prüfgerät DIN VDE 0701/0702, Prüfgerät für BGV A2 Prüfungen, Prüfgerät für VBG4 Prüfungen, Prüfgerät nach DIN VDE 0701, Prüf-Messgerät, Tester, Testgerät, Testgerät für BGV A2 Prüfungen, Testgerät für VBG4 Prüfungen, Testgerät nach DIN VDE 0701, Testgerät nach DIN VDE 0702, Ultra-Messgerät, VDE 0701/0702 Multitester, VDE 0701-Prüfgerät, VDE 0702-Prüfgerät, VDE-Messgerät, Widerstands-/Isolationsmesser, Widerstandsmesser, Widerstandsmessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,49*
€ 515,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,96*
€ 504,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,29*
€ 472,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,08*
€ 459,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,36*
€ 424,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
2002740
ab € 4.546,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.