Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peakleistungs- & Kennlinienmessgerät für PV-Module & -Strings bis 1.500 V / 40 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peakleistungs- & Kennlinienmessgerät für PV-Module & -Strings bis 1.500 V / 40 A
Artikel-Nr.:
     C6735-1011600
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1011600
EAN/GTIN:
     8052870673732
Suchbegriffe:
PV-Installationstester
PV-Messgerät
PV-Prüfgerät
Modul Werkzeuge
• Der „Seamless Modus“ prüft nacheinander alle PV-Strings in einem Generatoranschlusskasten mit einem einzigen Tastendruck • I-U Kennlinienanalyse von einzel- und bifazialen Modulen und PV-Strings bis 1.500 V / 40 A • BMS - Batterie-Management-System, damit man nie mit leerer Batterie dasteht • Farb-Touchscreen-Display mit drehbarem Bildschirm damit das Gerät auch kopfüber aufgehangen werden kann
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
1
Anzahl der Stromeingangskanäle:
1
Strommessung:
direkte Strommessung
Wirkleistung:
true
Leistung/Arbeit:
true
Schnittstelle:
true
Messwertspeicher:
true
Stromversorgung:
Akku/Netz
Oberschwingungsmessung:
false
Leistungsfaktor:
false
Blindleistung:
false
Scheinleistung:
false
Phasenwinkel (cos phi):
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, ht-instruments pv-installationstester, modul werkzeuge, Analysegerät, Kontrollgerät, Photovoltaik-Analysegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.901,17*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.283,11*
€ 11.046,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.192,11*
€ 10.938,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.980,18*
€ 10.686,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.901,17*
€ 10.592,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1008767
ab € 492,69*
Sonstiges
HT Instruments
1006730
ab € 718,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.