Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktions-Thermo-Hygrometer zur Messung von Materialfeuchte mit Sonden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C6735-1010920
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1010920
EAN/GTIN:
     8033772796712
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
IR-Thermo-Hygrometer
Das HTA107 ermöglicht die Messung der Materialfeuchte mit einer Kontaktsonde und einer Durchdringungssonde. Mit diesem Gerät können auch Infrarot-Temperaturmessungen durchgeführt und die Temperaturdifferenz berechnet werden, um Kondensationssituationen auf Oberflächen festzustellen. Es ist mit einer Hintergrundbeleuchtung ausgestattet, um das Ablesen in schlecht beleuchteten Umgebungen zu erleichtern.
Weitere Informationen:
Messwertspeicher:
true
Anzeige:
digital
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
true
Mehrfachanzeige:
true
Messbereich:
-50 °C | 200 °C
Thermoelement Typ B:
false
Thermoelement Typ E:
false
Thermoelement Typ J:
false
Thermoelement Typ K:
false
Thermoelement Typ R:
false
Thermoelement Typ N:
false
Thermoelement Typ S:
false
Thermoelement Typ T:
false
Thermoelement RTD:
false
Messung der Differenztemperatur:
false
Messung von Materialfeuchtigkeit:
true
Schnittstelle:
false
Separater Fühler:
true
Infrarot-Messung:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, hygrometer, Digitales Thermometer, Infrarot-Pyrometer, Messgerät für Temperatur und Klima, Pyrometer, Schaltschrankthermometer, Temperaturmessgerät, Thermometer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 305,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,00*
€ 436,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,44*
€ 434,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 361,92*
€ 430,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,77*
€ 392,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,47*
€ 380,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,39*
€ 363,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.