Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-Hygrometer zur Messung von Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit und Taupunkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C6735-1010910
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1010910
EAN/GTIN:
     8033100187267
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
IR-Thermo-Hygrometer
Das HTA106 misst Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit und den Taupunkt mit einem integrierten Sensor. Es ist mit einer Hintergrundbeleuchtung ausgestattet, um das Ablesen in schlecht beleuchteten Umgebungen zu erleichtern.
Weitere Informationen:
Messwertspeicher:
true
Anzeige:
digital
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
true
Mehrfachanzeige:
true
Messbereich:
-20 °C | 60 °C
Thermoelement Typ B:
false
Thermoelement Typ E:
false
Thermoelement Typ J:
false
Thermoelement Typ K:
false
Thermoelement Typ N:
false
Thermoelement Typ R:
false
Thermoelement Typ S:
false
Thermoelement Typ T:
false
Thermoelement RTD:
false
Messung der Differenztemperatur:
false
Messung von Materialfeuchtigkeit:
false
Schnittstelle:
false
Separater Fühler:
false
Infrarot-Messung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, hygrometer, Digitales Thermometer, Infrarot-Pyrometer, Messgerät für Temperatur und Klima, Pyrometer, Schaltschrankthermometer, Temperaturmessgerät, Thermometer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,29*
€ 176,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,78*
€ 173,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,37*
€ 171,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,95*
€ 162,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,68*
€ 153,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.