| |
|
| Artikel-Nr.: C6735-1010860 Herst.-Nr.: 1010860 EAN/GTIN: 8033100184297 |
| |
|
| | |
| Das HTA102 ist ein digitales Schallpegelmessgerät, mit dem Standardprüfungen für Umgebungsgeräusche, Schallpegel, Lärmbelästigung usw. durchgeführt werden können. Es ermöglicht die Aufzeichnung des Schalldruckpegels (SLP) mit wählbaren Abtastintervallen. HTA102 verfügt über einen USB-Ausgang für den PC-Anschluss und die SoundLink-Software, die als Standardzubehör geliefert wird. Eine Echtzeitaufzeichnung (Data Logger) kann durchgeführt werden, wobei die Ergebnisse in Form von Diagrammen dargestellt und Daten im Textformat gespeichert werden. Das HTA102 ist mit einem tragbaren Kalibrator ausgestattet, der vorläufige Prüfungen durchführt und zusammen mit dem gesamten Messzubehör in einem Koffer verpackt ist. Weitere Informationen: | | Auswertung: | digital | Messbereich: | 30 dB | 130 dB | Mit Koffer/Tasche: | true | Anzahl der Messbereiche: | 4 | Kalibriert: | false | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schallpegelmessgerät, kalibrator, Digitales Schallpegelmessgerät, Messgerät für Lautstärke, Umgebungsgeräusche, Schallpegel, Lärmbelästigung, Schalldruckpegels |
| | |
| |