Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kandinsky Schlüsselbänder 12 mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Kandinsky Schlüsselbänder 12 mm weiß
Produktbild - Kandinsky Schlüsselbänder 12 mm weiß
Detailbild 1 - Kandinsky Schlüsselbänder 12 mm weiß
Artikel-Nr.:
     C669-50-12 weiss
Hersteller:
     Kandinsky
Herst.-Nr.:
     50-12 weiss
EAN/GTIN:
     4260177130115
Suchbegriffe:
Schlüssel-Band
Schlüsselband
Schlüsselschnur
schlüsselband

Kandinsky Schlüsselbänder 12 mm weiß

Sofort lieferbar: unsere unbedruckten Lanyards mit Sec Lock in weiss. Das Schlüsselband besteht aus Polyester, ist 12 mm breit und 450 mm lang.
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Farbe:
weiß
Material:
Polyester
Verschluss:
Sec-Lock
Weitere Suchbegriffe: Lanyards, Schlüsselbänder, Umhängebänder, badgeholder, lanyard, messebänder, keyholder, Ausweisband, Badgeholder, Ausweishalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kandinsky
50-12 grau
ab € 0,66*
Ähnlich
Kandinsky
50-12 dblau
ab € 0,65*
Ähnlich
Kandinsky
50-12 gelb
ab € 0,65*
Ähnlich
Kandinsky
50-12 hblau
ab € 0,66*
Ähnlich
Kandinsky
50-12 rot
ab € 0,65*
Ähnlich
Kandinsky
50-12 schwarz
ab € 0,65*
Ähnlich
Kandinsky
50-20c camouflage
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.