Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron 98-260 Akkuladegerät AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron 98-260 Akkuladegerät AC
Ergotron 98-260 Akkuladegerät AC
Artikel-Nr.:
     C6610-98-260
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     98-260
EAN/GTIN:
     698833069600
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
365 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Verpackungshöhe:
749 mm
Paketgewicht:
8600 g
Produktfarbe:
Weiß
LED-Anzeigen:
Ja
Energiequelle:
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
4
Kompatible Produkte:
Ergotron 98-246
Zertifizierung:
Certification & Compliance: UL/IEC 60601-1, CAN/CSA-22.2 No. 60601-1, FCC Part 15 Class A, ICES-003, EN55011/ EN55032, IEC 60601-1-2, IEC 62133, WEEE, Conflict Minerals Act, REACH
Warentarifnummer (HS):
85044055
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Eingangsspannung:
100-240 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Breite:
635 mm
Tiefe:
95 mm
Höhe:
305 mm
Gewicht:
7300 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.178,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.351,86*
€ 2.798,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.330,08*
€ 2.772,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.255,27*
€ 2.683,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.211,14*
€ 2.631,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.178,14*
€ 2.591,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.