Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron 98-081 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron 98-081 Montage-Kit
Ergotron 98-081 Montage-Kit
Ergotron 98-081 Montage-Kit
Ergotron 98-081 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     C6610-98-081
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     98-081
EAN/GTIN:
     698833061147
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Verpackungshöhe:
120 mm
Paketgewicht:
1100 g
Produktfarbe:
Weiß
Kompatibilität:
45-475-216, 45-476-216
Gewicht:
900 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.