Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron 97-922 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron 97-922 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Ergotron 97-922 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     C6610-97-922
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     97-922
EAN/GTIN:
     698833050066
Suchbegriffe:
Ladegerät LiFe Akku
Ladegerät Lithium-Eisen Akku
LiFe Akku Ladegerät
Lithium-Eisen Akku Ladegerät
Lithium-Eisen-Phosphat (LiFe) Ersatzbatterie für das SV LiFe Power Upgrade-System. Hergestellt von Scott-Clark. - Tauschen Sie die alte Batterie schnell durch eine neue aus - Langlebige, zuverlässige Leistung - Schnelle Ladezeit
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Akku
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium
Akku-/Batteriespannung:
12 V
Produktfarbe:
Weiß
Batteriekapazität:
330 Wh
Akkuladezeit:
3 h
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Zertifizierung:
UL 2054, IEC 62133
Verpackungsbreite:
203 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Verpackungshöhe:
305 mm
Paketgewicht:
4500 g
Weitere Suchbegriffe: life akku ladegerät, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.889,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.889,87*
€ 2.248,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.882,42*
€ 2.240,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.845,59*
€ 2.196,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.823,86*
€ 2.170,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.815,62*
€ 2.160,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.