Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux ON TIME Wanduhr schwarz für 4 Zeitzonen Ø 30,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux ON TIME Wanduhr schwarz für 4 Zeitzonen Ø 30,5 cm
Unilux ON TIME Wanduhr schwarz für 4 Zeitzonen Ø 30,5 cm
Unilux ON TIME Wanduhr schwarz für 4 Zeitzonen Ø 30,5 cm
Unilux ON TIME Wanduhr schwarz für 4 Zeitzonen Ø 30,5 cm
Unilux ON TIME Wanduhr schwarz für 4 Zeitzonen Ø 30,5 cm
Artikel-Nr.:
     C6598-400094567
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400094567
EAN/GTIN:
     3595560025114
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Wanduhr mit Anzeige von vier Zeitzonen. Präzise Quarz-Uhrwerke. Stromversorgung: Batterie (4 x AA 1,5 V) im Lieferumfang enthalten. Durchmesser: 30,5 cm; Tiefe: 4 cm. Gewicht: 0,80 kg. Wandbefestigung: Aufhängeöse. Material: Kunststoff (ABS), Mineralglas.
... > Lager 6598 > Unilux > Uhren
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.