Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux OUTDOOR Wanduhr metallgrau Ø 35,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux OUTDOOR Wanduhr metallgrau Ø 35,5 cm
Unilux OUTDOOR Wanduhr metallgrau Ø 35,5 cm
Unilux OUTDOOR Wanduhr metallgrau Ø 35,5 cm
Unilux OUTDOOR Wanduhr metallgrau Ø 35,5 cm
Unilux OUTDOOR Wanduhr metallgrau Ø 35,5 cm
Unilux OUTDOOR Wanduhr metallgrau Ø 35,5 cm
Unilux OUTDOOR Wanduhr metallgrau Ø 35,5 cm
Unilux OUTDOOR Wanduhr metallgrau Ø 35,5 cm
Unilux OUTDOOR Wanduhr metallgrau Ø 35,5 cm
Unilux OUTDOOR Wanduhr metallgrau Ø 35,5 cm
Unilux OUTDOOR Wanduhr metallgrau Ø 35,5 cm
Unilux OUTDOOR Wanduhr metallgrau Ø 35,5 cm
Artikel-Nr.:
     C6598-400094566
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400094566
EAN/GTIN:
     3595560025053
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Wanduhr mit regenfestem Gehäuse. Präzises Quarz-Uhrwerk. Stromversorgung: Batterie (1 x AA 1,5 V) im Lieferumfang enthalten. Durchmesser: 35,5 cm; Tiefe: 4,5 cm. Gewicht: 1,08 kg. Wandbefestigung: Aufhängeöse. Material: rostfreier Stahl, Mineralglas.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
355
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Farbe:
silber-metallic
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Datumsanzeige vorhanden:
Nein
Art der Anzeige:
Zeiger
Zeitanzeige:
Analog
... > Lager 6598 > Unilux > Uhren
Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, wand-uhren pendel, wanduhr
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.