Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux INSTINCT Wanduhr mit Datumsanzeige metallgrau Ø 30,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux INSTINCT Wanduhr mit Datumsanzeige metallgrau Ø 30,5 cm
Unilux INSTINCT Wanduhr mit Datumsanzeige metallgrau Ø 30,5 cm
Unilux INSTINCT Wanduhr mit Datumsanzeige metallgrau Ø 30,5 cm
Unilux INSTINCT Wanduhr mit Datumsanzeige metallgrau Ø 30,5 cm
Unilux INSTINCT Wanduhr mit Datumsanzeige metallgrau Ø 30,5 cm
Unilux INSTINCT Wanduhr mit Datumsanzeige metallgrau Ø 30,5 cm
Unilux INSTINCT Wanduhr mit Datumsanzeige metallgrau Ø 30,5 cm
Artikel-Nr.:
     C6598-100340853
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     100340853
EAN/GTIN:
     3595560007929
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Tischuhr
Wanduhr mit Kalender. Digitalanzeige wahlweise für Datum/Tag, Datum/Monat oder Stunden/Minuten. Stromversorgung: Batterie (1 x AA 1,5 V) im Lieferumfang enthalten. Kunststoffrahmen mit Glasabdeckung. Durchmesser: 30,5 cm; Tiefe: 4 cm. Gewicht: 0,61 kg. Wandbefestigung: Aufhängeöse. Material: Kunststoff (ABS), Mineralglas.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber-metallic
Zeitanzeige:
Analog
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser:
310
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Art der Anzeige:
Zeiger
Datumsanzeige vorhanden:
Ja
... > Lager 6598 > Unilux > Uhren
Weitere Suchbegriffe: Wand-Uhr, Wanduhr, wand-uhren pendel, wanduhr
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.