Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANDRÉ A3 gehefteter Zeichenblock, blanko, 20 Blatt, 4 Tier-Motive sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANDRÉ A3 gehefteter Zeichenblock, blanko, 20 Blatt, 4 Tier-Motive sortiert
LANDRÉ A3 gehefteter Zeichenblock, blanko, 20 Blatt, 4 Tier-Motive sortiert
LANDRÉ A3 gehefteter Zeichenblock, blanko, 20 Blatt, 4 Tier-Motive sortiert
LANDRÉ A3 gehefteter Zeichenblock, blanko, 20 Blatt, 4 Tier-Motive sortiert
LANDRÉ A3 gehefteter Zeichenblock, blanko, 20 Blatt, 4 Tier-Motive sortiert
LANDRÉ A3 gehefteter Zeichenblock, blanko, 20 Blatt, 4 Tier-Motive sortiert
Artikel-Nr.:
     C6598-100050431
Hersteller:
     Landré
Herst.-Nr.:
     100050431
EAN/GTIN:
     4006144575226
Suchbegriffe:
Malblock
Zeichenblock
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
A3 Zeichenblock, perforiert, 20 Blatt. 100 g/m² extrastarkes Zeichenpapier - für optimale Ergebnisse. Blanko für alle Arten von Zeichnungen. Starke Kartonunterlage für optimales Zeichnen. Durch die Mikroperforation lassen sich die Blätter einfach und sicher heraustrennen. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel. geheftet am Kopf & Fuß.
Weitere Informationen:
Weißgrad (CIE):
95
Farbe:
mehrfarbig
Flächenmasse des Papiers:
100
Anzahl der Blätter:
20
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,072* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.