Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktnetzgerät mit Schaltrelais DNEZ5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild DNEZ5
Produktbild DNEZ5
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     C658-408050
Hersteller:
     Zander
Herst.-Nr.:
     408050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul

Kompaktnetzgerät mit Schaltrelais DNEZ5


Das stabilisierte Kompaktnetzgerät DNEZ5 eignet sich hervorragend zur Stromversorgung kleiner Geräte in der Steuerungstechnik, beispielsweise Näherungsschalter, Lichtschranken oder Sensoren.
  • DC 24 V / 100 mA stabilisierte, kurzschlussfeste Ausgangsspannung
  • kompaktes DIN-Gehäuse, nur 45 mm breit
  • inklusive Schaltrelais mit 2 Wechselkontakten
  • LED-Anzeige für Sekundärspannung und Relais
  • wahlweise für NPN oder PNP-Initiatoren geeignet
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
AC 230 V, 50-60 Hz
Arbeitsbereich:
85..110 % von UN
Leistungsaufnahme:
ca. 3,0 VA
Weitere Suchbegriffe: Impulsrelais, Installationsrelais, Schaltrelais, din netzteil, Kompaktnetzgerät, Netzgerät, Netzteil, PNP, stabilisiert, Industrienetzteil, Zander, Zander Aachen, Industrieelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,27*
€ 244,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,97*
€ 241,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,01*
€ 228,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,08*
€ 220,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,23*
€ 195,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Zander
472173
ab € 176,19*
Sonstiges
Zander
472272
ab € 180,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.