Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sedus netwin light, schwarz, mit Armlehnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sedus netwin light, schwarz, mit Armlehnen
Sedus netwin light, schwarz, mit Armlehnen
Sedus netwin light, schwarz, mit Armlehnen
Sedus netwin light, schwarz, mit Armlehnen
Sedus netwin light, schwarz, mit Armlehnen
Sedus netwin light, schwarz, mit Armlehnen
Sedus netwin light, schwarz, mit Armlehnen
Maße
Logo
Artikel-Nr.:
     C6281-nw-199/001
Hersteller:
     Sedus
Herst.-Nr.:
     nw-199/001
EAN/GTIN:
     4049694002422
Suchbegriffe:
netwin light
Bürostuhl
Drehstuhl
Sedus

PRODUKTIDEE:
Der Drehstuhl netwin light verbindet durch seine Netzoptik transparente Leichtigkeit mit dem Komfort eines voll gepolsterten Stuhls. Mit verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten sowie ergonomischen Eigenschaften ausgestattet, vermittelt netwin light ein gutes Sitzgefühl. Er ist der optimale Partner bei konzentrierter Arbeit am Schreibtisch, unterstützt in jeder Sitzposition und gibt sowohl im Büro als auch im Home Office eine gute Figur ab.

ANWENDUNG:
netwin light eignet sich für Einzel- und Bildschirmarbeitsplätze und ist durch seine zahlreichen Einstellmöglichkeiten für unterschiedliche Körpergrößen geeignet.

PRODUKTVORTEILE:
- Rückenlehne mit leichter Netzmembran für Halt und guten Sitzkomfort
- Höhenverstellbare Lordose individuell anpassbar
- Similarmechanik mit Federkraft-Schnellverstellung
- Anatomisch geformte Sitzfläche mit integrierter Beckenstütze
- Einfache Sitztiefenverstellung und stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Höhenverstellbare Armlehnen

AUSSTATTUNG:
Das Modell besteht aus einem bequemen Sitzpolster sowie einer Rückenlehne in Netzmembran. Lordose, Armlehnen und Sitzhöhe lassen sich einstellen, ebenso die Tiefe des Schiebesitzes. Stoffbezug und Fußkreuz sind schwarz, die weichen Rollen für alle Böden geeignet.

Weitere Informationen:
Bezugfarbe:
schwarz
Sitzmaterial:
Stoffbezug
Sitzdauer:
uneingeschränkt
min. Sitzhöhe:
400 mm
max. Sitzhöhe:
520 mm
Armlehnen:
inklusive
höhenverstellbar:
ja
Material Fußkreuz:
Kunststoff schwarz
Belastbarkeit:
110 kg
Made in Germany:
JA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,97*
€ 510,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,91*
€ 499,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,31*
€ 475,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,59*
€ 450,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,94*
€ 420,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sedus
nw-199/002
ab € 291,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.