Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segment SDS-Rollenbahn 446-2400-84 Kartonage SL verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-28597
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     28597
EAN/GTIN:
     4250692944472
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
zum Nachrüsten in bestehende Palettenregale, Lagerung von Gütern mit problematischem Laufverhalten, Lagerung von Gütern bis 30 kg, Rollen verzinkt, Durchmesser 25 mm, Teilung 84 mm, Voraussetzung: Profiltiefe der Taversen 50 mm, jederzeit rückbaubar und an anderer Stelle einsetzbarzur nachträglichen Erweiterung
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
23.43 kg
EAN:
4250692944472
AX2012_ID:
28597
Weitere Suchbegriffe: rollenbahn
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,43*
€ 295,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,04*
€ 288,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 242,03*
€ 288,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,72*
€ 273,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 229,71*
€ 273,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,20*
€ 263,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 221,19*
€ 263,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,96*
€ 243,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.