Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasslagerregal 16x200 GB Auffangwanne m. Ü-Erklärung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-26666
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     26666
EAN/GTIN:
     4250692910149
Suchbegriffe:
Umweltgerechtes Lagern
sichere und umweltgerechte Lagerung von Ölen, Fetten und Säuren, zur stehenden Lagerung von Fässern auf Paletten, TÜV-geprüfte Auffangwanne, mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) für die Auffangwanne aus 3 mm verzinktem Stahlblech nach DIN 10025, 415 Liter, max. Ebenenbelastung 3000 kg, Stützrahmen und Auffangwanne verzinkt, Traversen kunststoffbeschichtet in RAL 5010 Enzianblau, erweiterbar
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
228.40 kg
EAN:
4250692910149
Höhe:
2500 mm
Länge:
2860 mm
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
26666
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.761,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.951,80*
€ 2.322,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.918,45*
€ 2.282,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.918,44*
€ 2.282,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.841,80*
€ 2.191,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.841,79*
€ 2.191,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.800,28*
€ 2.142,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.800,27*
€ 2.142,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.761,16*
€ 2.095,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.