Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett SK 5033 perforiert A4


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     103-732536
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     20777
EAN/GTIN:
     4250692922111
Suchbegriffe:
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
vorperforierte Etiketten, zum direkten Bedrucken, für Laser- und InkJet-Drucker, auf weißen DIN A4-Blättern 140 g/m², 25 DIN A4-Blätter pro VE, Gestalten Sie sich Ihre Etiketten kostenlos auf www.bito.com/Etikettengestaltung mit PDF-Download!, Farbe weiß
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.01 kg
Breite:
178 mm
Höhe:
56 mm
EAN:
4250692922111
Farbe:
weiß
AX2012_ID:
20777
Weitere Suchbegriffe: Laser-Etiketten, Laseretiketten, inkjetetiketten weiß, inkjet etiketten, Kennzeichnung, Sicherungssysteme
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 20,32*
€ 27,94*
54 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,95*
ab € 25,39*
€ 34,53*
54 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 9,95*
ab € 25,27*
€ 34,53*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,94*
€ 33,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,55*
€ 32,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,54*
€ 31,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,64*
€ 30,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,93*
€ 29,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,32*
€ 24,18
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,8128* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.