Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett SK3521/3522/.. perforiert A4


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56230022
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     20775
EAN/GTIN:
     4250692922074
Suchbegriffe:
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
vorperforierte Etiketten, zum direkten Bedrucken, für Laser- und InkJet-Drucker, auf weißen DIN A4-Blättern 140 g/m², 25 DIN A4-Blätter pro VE, Gestalten Sie sich Ihre Etiketten kostenlos auf www.bito.com/Etikettengestaltung mit PDF-Download!, Farbe weiß
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.01 kg
Breite:
98 mm
Höhe:
36 mm
EAN:
4250692922074
Farbe:
weiß
AX2012_ID:
20775
Weitere Suchbegriffe: Laser-Etiketten, Laseretiketten, inkjetetiketten weiß, inkjet etiketten, Kennzeichnung, Sicherungssysteme
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Paket
€ 5,46*
ab € 19,12*
€ 26,55*
18 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 19,31*
€ 26,66*
pro Paket
€ 3,90*
ab € 21,84*
€ 29,79*
54 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,95*
ab € 25,34*
€ 34,42*
54 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 9,95*
ab € 25,21*
€ 34,42*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,55*
€ 31,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,04*
€ 30,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,08*
€ 29,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,49*
€ 29,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,59*
€ 28,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,12*
€ 22,75
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,7648* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.