Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett SK1610 perforiert A4


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     3517A-76242563
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     20774
EAN/GTIN:
     4250692922050
Suchbegriffe:
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
vorperforierte Etiketten, zum direkten Bedrucken, für Laser- und InkJet-Drucker, auf weißen DIN A4-Blättern 140 g/m², 25 DIN A4-Blätter pro VE, Gestalten Sie sich Ihre Etiketten kostenlos auf www.bito.com/Etikettengestaltung mit PDF-Download!, Farbe weiß
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.01 kg
Breite:
70.5 mm
Höhe:
20 mm
EAN:
4250692922050
Farbe:
weiß
AX2012_ID:
20774
Weitere Suchbegriffe: Laser-Etiketten, Laseretiketten, inkjetetiketten weiß, inkjet etiketten, Kennzeichnung, Sicherungssysteme
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Paket
€ 5,46*
ab € 19,14*
€ 26,43*
19 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 19,23*
€ 26,54*
pro Paket
€ 3,90*
ab € 21,71*
€ 29,66*
55 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,95*
ab € 25,31*
€ 34,26*
55 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 9,95*
ab € 25,43*
€ 34,26*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,43*
€ 31,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,92*
€ 30,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,96*
€ 29,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,37*
€ 29,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,47*
€ 27,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,14*
€ 22,78
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,7656* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.