Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett RK 108 perforiert A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-20767
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     20767
EAN/GTIN:
     4250692927963
Suchbegriffe:
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
vorperforierte Etiketten, zum direkten Bedrucken, für Laser- und InkJet-Drucker, auf weißen DIN A4-Blättern 140 g/m², 25 DIN A4-Blätter pro VE, Gestalten Sie sich Ihre Etiketten kostenlos auf www.bito.com/Etikettengestaltung mit PDF-Download!, Farbe weiß
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.01 kg
Breite:
89 mm
Höhe:
30 mm
EAN:
4250692927963
Farbe:
weiß
AX2012_ID:
20767
Weitere Suchbegriffe: Laser-Etiketten, Laseretiketten, inkjet etiketten, Kennzeichnung, Sicherungssysteme
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,876* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,25*
€ 35,9975
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,86*
€ 35,5334
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,64*
€ 34,0816
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,70*
€ 32,963
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,00*
€ 32,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,90*
€ 26,061
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.