Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelkupplung 90° für Kunststoffrohrabmessung 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelkupplung 90° für Kunststoffrohrabmessung 25
Winkelkupplung 90° für Kunststoffrohrabmessung 25
Aufbau
Funktion
Sortiment
Artikel-Nr.:
     C6116-372362
Hersteller:
     BEULCO
Herst.-Nr.:
     372362
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffverbinder
Rohrverbinder
Verschraubung
Verbinder

Winkelkupplung 90° für Kunststoffrohrabmessung 25

BEULCO BlackLine.
Der Kunststoffverbinder für jeden Anwendungsfall.
Für PE-Rohre

Mit BEULCO BlackLine ist die nächste Generation von Kunststoffverbindern entstanden. Funktion und Material wurden
so aufeinander abgestimmt, dass der Verbinder die größtmögliche Sicherheit und den besten Komfort bei der Installation bietet.

Abdichtung:
Die Abdichtung erfolgt durch einen Dichtring aus trinkwasserzugelassenem Elastomer im Inneren des Verbinders.
Die Abdichtung erfolgt bereits beim Einschieben des Rohres, da der Dichtring eine gewisse Vorspannung besitzt und direkt an das Rohr gepresst wird.
Der Verbinder ist von Beginn an dicht.

Material:
Die Verbinder sind aus extrem festem und leistungsstarkem thermoplastischen Kunststoff (PP und POM). Das Material
zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit, Härte und Steifigkeit in einem weiten Temperaturbereich aus. Weitere Eigenschaften
wie die hohe Wärmeformbeständigkeit, ein niedriger Reibungskoeffizient sowie eine geringe Wasseraufnahme machen den Werkstoff
zu einer interessanten Alternative zu Metall. Der Kunststoff ist resistent gegen UV-Strahlung und Korrosion.

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Trinkwasser | Wasser
geeignet für:
PE
geprüft nach:
KTW | DVGW GE 335-B3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.