| |
|
| Artikel-Nr.: C6116-371761 Herst.-Nr.: 371761 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kupplung reduziert für Kunststoffrohrabmessung 25-20BEULCO BlackLine. Der Kunststoffverbinder für jeden Anwendungsfall. Für PE-Rohre Mit BEULCO BlackLine ist die nächste Generation von Kunststoffverbindern entstanden. Funktion und Material wurden so aufeinander abgestimmt, dass der Verbinder die größtmögliche Sicherheit und den besten Komfort bei der Installation bietet. Abdichtung: Die Abdichtung erfolgt durch einen Dichtring aus trinkwasserzugelassenem Elastomer im Inneren des Verbinders. Die Abdichtung erfolgt bereits beim Einschieben des Rohres, da der Dichtring eine gewisse Vorspannung besitzt und direkt an das Rohr gepresst wird. Der Verbinder ist von Beginn an dicht. Material: Die Verbinder sind aus extrem festem und leistungsstarkem thermoplastischen Kunststoff (PP und POM). Das Material zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit, Härte und Steifigkeit in einem weiten Temperaturbereich aus. Weitere Eigenschaften wie die hohe Wärmeformbeständigkeit, ein niedriger Reibungskoeffizient sowie eine geringe Wasseraufnahme machen den Werkstoff zu einer interessanten Alternative zu Metall. Der Kunststoff ist resistent gegen UV-Strahlung und Korrosion. Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Trinkwasser | Wasser | geeignet für: | PE | geprüft nach: | KTW | DVGW GE 335-B3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |